Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cray 173x SSD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-8859115
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     R9K06A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
M2 Festplatte
NVMe Festplatte
NVMe SSD
SSD
Cray 173x - SSD - 30.7 TB - 2.5" SFF (6.4 cm SFF) - PCIe 4.0 (NVMe) - für ClusterStor E1000
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
2.5" SFF (6.4 cm SFF)
Gerätetyp
Solid State Drive
Kapazität
30.7 TB
Merkmale
High Performance, Read Intensive
Schnittstelle
PCIe 4.0 (NVMe)
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
1 x PCI Express 4.0 (NVMe)
Kompatibles Schaltfeld
2.5" SFF (6.4 cm SFF)
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Cray ClusterStor E1000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15.786,30*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16.087,41*
€ 19.144,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15.999,27*
€ 19.039,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15.793,94*
€ 18.794,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15.786,30*
€ 18.785,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.