Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ricoh C311W Drucker


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     2753I-7991422
Hersteller:
     Ricoh
Herst.-Nr.:
     408542
EAN/GTIN:
     4961311963155
Suchbegriffe:
Farbdrucker
Color Laser Printer
Farblaserdrucker
Laserdrucker
Funktionalität und attraktive Gesamtkosten: Der Ricoh P C311W ist ideal für jedes Business. Kompakt, vernetzt, leicht zu bedienen, dieses System macht Farbdruck einfach. Mit Wi-Fi Direct ist es leicht zugänglich. Perfekt geeignet für jede Anforderung, der P C311W liefert exzellente Druckergebnisse bei produktiven 25 Seiten/Minute. Tonerkartuschen mit hoher Reichweite senken die Druckkosten und qualifizieren den P C311W für niedrige Gesamtbetriebskosten. Einfach zu installieren und absolut zuverlässig, der Ricoh P C311W funktioniert reibungslos in fast jeder Umgebung. Das System unterstützt Windows, Mac und Linux. Dank AirPrint und Mopria Standard ist es denkbar einfach, von Smartphones und Tablets zu drucken. Near Field Communication (NFC) ermöglicht konstantes mobiles Drucken.
Ricoh C311W - Drucker - Farbe - Duplex - Laser - A4 - 2400 x 600 dpi - bis zu 25 Seiten/Min. (einfarbig)/ bis zu 25 Seiten/Min. (Farbe) - Kapazität: 250 Blätter - USB 2.0, LAN, Wi-Fi(n), NFC
Weitere Informationen:
Allgemein
Druckertyp
Arbeitsgruppendrucker - Laser - Farbe
Drucker
Anschlusstechnik
Kabellos
Max. Auflösung (S/W)
2400 x 600 dpi
PostScript Unterstützung
Standard
Druckersprache
PCL 5C, PostScript 3, PCL 6
Enthaltene Schriftarten
80 x PCL ¦ 80 x PostScript 3
Max. Auflösung (Farbe)
2400 x 600 dpi
Eingebaute Geräte
LCD-Display
Schnittstelle
USB 2.0, LAN, Wi-Fi(n), NFC
Zeit bis zum ersten Ausdruck S/W
9.4 Sek.
Zeit bis zum ersten Ausdruck (Farbe)
9.8 Sek.
Medienhandhabung
250-Blatt-Zuführung, 1-Blatt-Einzelblatteinzug
AirPrint-fähig
Ja
Automatisch beidseitig
Ja
RAM
RAM Installiert (Max.)
256 MB
Medienhandhabung
Mediengrößen
A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), B5 (176 x 250 mm), B4 (250 x 353 mm), A6 (105 x 148 mm)
Gesamte Medienkapazität
250 Blätter
Medientyp
Normalpapier
Mediengewicht
60 g/m² - 163 g/m²
Max. Medienkapazität
751 Blätter
Ausgabefachkapazität
150 Blatt
Max. Mediengröße
A4 (210 x 297 mm)
Mediengrößenklasse
A4
Vorlageneinzug für Medien
Zufuhrfach: 1 x automatisch - 250 Blätter - A4 (210 x 297 mm) Gewicht: 60 g/m² - 163 g/m² ¦ Mehrzweckfach: 1 x automatisch - 1 Blatt - A4 (210 x 297 mm) Gewicht: 60 g/m² - 163 g/m²
Netzwerk
Netzwerk
Druckserver
Remoteverwaltungsprotokoll
SNMP 3
Sicherheitsprotokolle & Merkmale
Wi-Fi Direct
Verschiedenes
Enthaltene Verbrauchsmaterialien
1 x Tonerkassette (Schwarz) - bis zu 1000 Seiten ¦ 1 x Tonerkassette (Gelb / Cyan / Magenta) - bis zu 1000 Seiten
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Stromversorgung - intern
Erforderliche Netzspannung
Wechselstrom 220-240 V
Leistungsaufnahme im Betrieb
450 Watt
Nötige Frequenz
50/60 Hz
Software / Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem
Linux, Microsoft Windows Server 2012, Microsoft Windows Server 2012 R2, Windows 8.1, Windows 10, Microsoft Windows Server 2016, Microsoft Windows Server 2019, Apple MacOS X 10.10 - 11
Abmessungen und Gewicht
Breite
40 cm
Tiefe
45 cm
Höhe
33.4 cm
Gewicht
25 kg
Kapazität
Monatliche Kapazität (max.)
65000 Seiten
Erweiterung/Konnektivität
Verbindungen
1 x USB 2.0 - 4-poliger USB Typ B ¦ 1 x LAN - RJ-45
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2753
pro Stück
Frei Haus
ab € 363,41*
€ 370,92*
6 Tage
nicht lagernd
pro Packung
Frei Haus
ab € 542,01*
€ 552,29*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 370,92*
€ 441,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 369,36*
€ 439,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 368,47*
€ 438,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 363,41*
€ 432,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.