Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LG CineBeam HU915QE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-8860799
Hersteller:
     LG
Herst.-Nr.:
     HU915QE.AEU
EAN/GTIN:
     8806091746030
Suchbegriffe:
Beamer
DV-Projektor
Daten-Video-Projektor
Projektor
Der LG CineBeam HU915QE ist der ultimative Premium-Kurzdistanzprojektor mit einer strahlenden Helligkeit von 3700 ANSI-Lumen und einem ultrakurzen Projektionsverhältnis von 0,19. Nur wenige Zentimeter von der Wand entfernt, erzeugt dieser Projektor beeindruckende Farben und Kontraste in epischem Ausmaß.
LG CineBeam HU915QE - DLP-Projektor - Laser - 3700 ANSI-Lumen - 3840 x 2160 - 16:9 - 4K - Ultra Short-Throw-Objektiv - weiß
Weitere Informationen:
Allgemein
Farbe
Weiß
Netzwerk
Bluetooth, 802.11b/g/n/ac, Ethernet
Gerätetyp
DLP-Projektor - 4K
Integrierte Peripheriegeräte
Lautsprecher, USB Hub
Internet Streaming Services
Smart TV
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 2 Jahre
Verschiedenes
Sicherheitsmerkmale
Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich)
Zubehör im Lieferumfang
Magic Remote, Batterie für Fernbedienung
Kennzeichnung
CEC, IEC 60825-1 Class 1
Schlosstyp zur Diebstahlsicherung
Kensington Slot
Stromversorgung
Erforderliche Netzspannung
Wechselstrom 100-240 V (50 - 60 Hz)
Leistungsaufnahme im Betrieb
350 Watt
Spannungsquelle
AC
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
0 - 80%
Videoeingang
Digital-Video-Format
MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, MJPEG, XviD, H.264, AVC, HEVC, VC-1, VP8, VP9
Video-Modi
480p, 720p, 1080p, 576p, 1080/60p, 2160/30p, 2160p, 2160/60p
Videoschnittstellen
HDMI
Medien-Player
Betriebssystem
webOS 6.0
Maße und Gewicht
Breite
68 cm
Tiefe
34.7 cm
Höhe
12.8 cm
Gewicht
13.1 kg
Lautsprecher
Typ
Integriert
Soundmodus
Stereo
Lautsprecher
4 x Misch-Kanal
Ausgangsleistung/Kanal
40 Watt
Objektiv
Typ
Ultra Short-Throw-Objektiv
Zoomtyp
Manuell
Fokustyp
Manuell
Keystone-Korrekturrichtung
Ecke
Keystone-Korrektur-Typ
Digital
Projektor
Sichtbare Bildfläche
228.6 cm - 304.8 cm
Besonderheiten
Noise Reduction, ARC (Audio Return Channel), Cinema Mode, Super Resolution, TruMotion, Lebhaft-Modus, Spracherkennung, Filmmaker Mode, WiSA Ready, Energy Saving Mode, Iris Mode, Adaptive Contrast, Smooth Gradation, 4-/9-/15-Punkt-Warping, Brightness Optimizer ?, 3-Kanal-Laser, AI Sound, AI Recommendation, Game Optimiser, kompatibel mit Simplink
Farbunterstützung
16,7 Millionen Farben
OSD-Sprachen
Multilingual
Helligkeit
3700 ANSI-Lumen
Kontrastverhältnis
2000000:1
Lampentyp
Laser
Auflösung
Ultra HD 4K - 3840 x 2160
Projektionsdistanz-Verhältnis
0.19:1
Lampenlebensdauer
Bis zu 20000 Stunde(n)
Natives Seitenverhältnis
16:9
Steuerungen und Einstellungen
Stummtaste, Volumen, Keystone-Korrektur
Internet der Dinge (IoT)
Internet der Dinge (IoT) kompatibel
Ja
Kommunikationsart
Wolke
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
2 x USB 2.0 - 4-polig USB Typ A ¦ 3 x HDMI - 19-poliger HDMI Typ A ¦ 1 x digitaler Audioausgang - TOSLINK ¦ 1 x Netzwerk - RJ-45
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4.082,38*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.273,26*
€ 5.085,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.247,16*
€ 5.054,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.137,99*
€ 4.924,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.087,95*
€ 4.864,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 4.082,38*
€ 4.858,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.