Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Seiko Instruments Smart Label Printer 720RT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-8861093
Hersteller:
     Seiko
Herst.-Nr.:
     SLP720RT-EK2F11-09
EAN/GTIN:
     4950096652477
Suchbegriffe:
Belegdrucker
Bon-Drucker
Bondrucker
Kassen-Drucker
Die SLP720RT-Etiketten- und Belegdruckerserie bietet alle wesentlichen Funktionen, die Benutzer im Einzelhandel, in der Gastronomie, im Hotel- und Gaststättengewerbe, im Büro und in vielen anderen Bereichen benötigen. Er unterstützt trägerbandfreie Etikettenbreiten von 40 und 58 mm, Standard-Etiketten von 31 bis 58 mm Breite und Standard-Bonpapierbreiten von 40 und 58 mm. Er verfügt über eine automatische Schneidevorrichtung, die Teil- und Vollschnitte ermöglicht, sowie über Papierende- und Etikettenentnahmesensoren. Die kompakte und schlanke Form, die nicht breiter ist als ein To-Go-Kaffeebecher, ist so konzipiert, dass sie auch an engen Stellen Platz findet. Alle wichtigen Schnittstellen werden unterstützt, einschließlich USB/Ethernet+USB/WLAN und Betriebssystemunterstützung für Windows/iOS/Android. Dank dieser Merkmale eignet sich die SLP720RT-Serie für zahlreiche Anwendungen und Branchen wie Medizin, Fertigung, Bildung und mehr.
Seiko Instruments Smart Label Printer 720RT - Etiketten-/Belegdrucker - s/w - Thermozeile - Rolle (5,8 cm) - 203 dpi - bis zu 200 mm/Sek. - USB 2.0, LAN - Cutter - Label Taken Sensor (LTS), Papierausgabesensor, voller / partieller Cutter, Taktmarkensensor
Weitere Informationen:
Allgemein
Druckertyp
Etiketten-/Belegdrucker - Thermozeile - monochrom
Lokalisierung
Großbritannien
Drucker
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Max. Auflösung (S/W)
203 dpi
Druckersprache
EPSON ESC/POS
Funktionen
Label Taken Sensor (LTS), Papierausgabesensor, voller / partieller Cutter, Taktmarkensensor
Druckgeschwindigkeit
Bis zu 200 mm/Sek - max. Geschwindigkeit
Schnittstelle
USB 2.0, LAN
Barcodes
Code 93, Code 39, GS1 DataBar, QR-Code, MaxiCode, EAN/JAN-8, EAN/JAN-13, UPC-A, UPC-E, Codabar, Code 128, PDF417, Data Matrix, ITF
Zeichengrößen (mm)
1 x 2 mm, 1.5 x 3 mm, 2 x 2 mm, 3 x 3 mm
Auto-Cutter
Ja
Medienhandhabung
Mediengrößen
Rolle (4 cm), Rolle (5,8 cm)
Medientyp
Quittungspapier, Etiketten ohne Abziehfolie, Etikettenpapier
Maximaler äußerer Rollendurchmesser
102 mm
Max. Druckbreite
54 mm
Max. Mediengröße (angepasst)
58 mm
Max. Mediengröße
Rolle (5,8 cm)
Vorlageneinzug für Medien
1 x manuell - 1 Rolle - Rolle (5,8 cm)
Verschiedenes
Kennzeichnung
VCCI, FCC, UKCA
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Netzteil - extern
Software / Systemanforderungen
Software inbegriffen
Treiber & Dienstprogramme
Erforderliches Betriebssystem
Microsoft Windows, Android, IOS
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
5 °C
Max. Betriebstemperatur
45 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
10 - 90% RH (non-condensing)
Abmessungen und Gewicht
Breite
9 cm
Tiefe
20 cm
Höhe
14.1 cm
Gewicht
1.1 kg
Erweiterung/Konnektivität
Verbindungen
1 x USB 2.0 ¦ 1 x LAN
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 209,37*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 238,65*
€ 283,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 236,08*
€ 280,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 231,31*
€ 275,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 228,60*
€ 272,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 209,37*
€ 249,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.