Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ASUS BE24ECSNK LED-Monitor


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-8863318
Hersteller:
     Asus
Herst.-Nr.:
     90LM05M1-B0A370
EAN/GTIN:
     4711081650669
Suchbegriffe:
Asus Monitore
Bildschirm
Computer Monitore
Computermonitor
Der ASUS BE24ECSNK ist ein Full HD Zoom-zertifizierter Monitor, der für Videokonferenzen oder Livestreaming entwickelt wurde. Er verfügt über eine integrierte FHD 2-Megapixel-Webcam, ein Mikrofon-Array und Stereolautsprecher. Sein 23,8-Zoll-IPS-Panel bietet einen weiten Betrachtungswinkel und liefert unglaublich scharfe Bilder. Das AI Noise-Cancelling-Mikrofon eliminiert Hintergrundgeräusche und verbessert so die Online-Sprachkommunikation. Außerdem liefern die nach vorne gerichteten Stereolautsprecher einen kraftvollen Klang, so dass Sie Ihren Gesprächspartner laut und deutlich hören können. Der BE24ECSNK ist mit einer Reihe von Videokonferenzsoftware kompatibel und verfügt über Schnelltasten, mit denen Sie das Mikrofon stummschalten oder Anrufe annehmen können. Der ergonomische Standfuß lässt sich neigen, drehen, schwenken und in der Höhe verstellen, um in jeder Umgebung ein komfortables Seherlebnis zu ermöglichen.
ASUS BE24ECSNK - LED-Monitor - 61 cm (24") (23.8" sichtbar) - 1920 x 1080 Full HD (1080p) @ 60 Hz - IPS - 300 cd/m² - 1000:1 - 5 ms - HDMI, 2xDisplayPort, USB-C - Lautsprecher - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Gewicht
6.5 kg
Farbe
Schwarz
Display-Typ
LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor / TFT-Aktivmatrix
Diagonalabmessung
61 cm (24")
Sichtbare Bildfläche
60.45 cm (23.8")
Besonderheiten
Skin-Tone Selection, Trace Free Technology, ASUS Smart Contrast Ratio (ASCR), ASUS QuickFit Virtual Scale, flimmerfreie Technologie, Blaulichtfilter-Technologie, Farbtemperatur Auswahl, an 3 Seiten ohne Blende
Integrierte Peripheriegeräte
2,0-Megapixel-Kamera, Mikrofon-Array, USB 3.2 Gen 1 Hub
Farbunterstützung
16,7 Millionen Farben
Helligkeit
300 cd/m²
Bildschirmbeschichtung
Blendfrei
Reaktionszeit
5 ms (Gray-to-Gray)
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)
53.97 cm x 21.14 cm x 40.102 cm - mit Standfuß (niedrigste Position)
Seitenverhältnis
16:9
Kontrast
1000:1 / 100000000:1 (dynamisch)
Native Auflösung
Full HD (1080p) 1920 x 1080 bei 60 Hz
Pixelpitch
0.2745 mm
Horizontaler Betrachtungswinkel
178
Vertikaler Betrachtungswinkel
178
Bildschirmtyp
IPS
Hintergrundbeleuchtungs-Technologie
LED-Hintergrundbeleuchtung
Vertikale Bildwiederholrate
48 - 75 Hz
Horizontale Bildwiederholrate
30 - 85 kHz
Energie Effizienzklasse
Klasse E
USB-Spannungsversorgung
80 Watt
Daisy-Chaining
Ja
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich)
Kennzeichnung
UL, VCCI, BSMI, WHQL, CB, CCC, FCC, RoHS, ISO 9241-307, KCC, WEEE, PSE Mark, NFPA 99, MEPS, J-MOSS, E-Standby, CEC, UkrSEPRO, KC, ERP, CEL, China RoHS, RCM, TUV Rheinland Low Blue Light Certification, CU, TUV Rheinland Flicker Free Certification, HDCP 1.4
Software-Zertifizierung
Zoom Certified
Schlosstyp zur Diebstahlsicherung
Kensington Slot
Stromversorgung
Eingangsspannung
Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
Stromverbrauch im Standby-Modus
0.5 Watt
Stromverbrauch (Aus-Modus)
0 Watt
Stromverbrauch (typisch)
17.7 Watt
Stromverbrauch SDR (eingeschaltet)
18 kWh/1.000 h
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Audio
Typ
Lautsprecher - Stereo
Ausgangsleistung/Kanal
2 Watt
Konnektivität
Schnittstellen
Kopfhörer ¦ LAN ¦ DisplayPort 1.2 ¦ USB-C 3,2 Gen 1 Upstream/DisplayPort 1,2 Alt Mode ¦ HDMI ¦ 4 x USB 3.2 Gen 1 Downstream ¦ DisplayPort 1.2 (für Daisy-Chain)
Audioeingang
Typ
Feldmikrofon
Mikrofonfunktionen
Geräuschunterdrückung
Abmessungen und Gewicht
Details zu Abmessungen & Gewicht
Ohne Fuß - Breite: 53.97 cm - Tiefe: 6.1 cm - Höhe: 38.989 cm - Gewicht: 4.3 kg ¦ Mit Standfuß (höchste Position) - Breite: 53.97 cm - Tiefe: 21.14 cm - Höhe: 53.889 cm - Gewicht: 6.5 kg ¦ Mit Standfuß (niedrigste Position) - Breite: 53.97 cm - Tiefe: 21.14 cm - Höhe: 40.102 cm - Gewicht: 6.5 kg
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite
72.2 cm
Transporttiefe
18.2 cm
Transporthöhe
48.1 cm
Transportgewicht
8.9 kg
Mechanisch
Rotationswinkel
180
Neigungswinkel
-5/+35
Höheneinstellung
150 mm
Schwenkwinkel
360
Einstellungen der Anzeigeposition
Höhe, Pivot (Rotation), Drehung, Neigung
VESA-Halterung
100 x 100 mm
Integrierte Webcam
Leistungsmerkmale
Face Auto Exposure, Neigen -10°/+10°, -135° / +180° Rotation
Sensorauflösung
2 Megapixel
Max. Videoauflösung
1080p
Informationen zur Nachhaltigkeit
EPEAT-kompatibel
EPEAT Silver
ENERGY STAR-Version
8.0
TCO-zertifiziert
TCO Certified Displays 9
ENERGY STAR zertifiziert
Ja
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 230,64*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 234,48*
€ 279,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 234,34*
€ 278,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 233,77*
€ 278,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 233,28*
€ 277,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 230,64*
€ 274,46
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLCA4TWSI
ab € 218,03*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLCA4SI
ab € 122,85*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLZE4TWSI
ab € 117,56*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLZE4SI
ab € 47,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.