Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transcend MTS402M SSD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-8863958
Hersteller:
     Transcend
Herst.-Nr.:
     TS128GMTS402M
EAN/GTIN:
     0760557855163
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Transcend MTS402M - SSD - 128 GB - intern - M.2 2242 (doppelseitig) (M.2 2242 (doppelseitig)) - SATA 6Gb/s
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
M.2 2242 (doppelseitig) (M.2 2242 (doppelseitig))
Breite
22 mm
Tiefe
42 mm
Höhe
3.58 mm
Gewicht
5 g
Gerätetyp
Solid State Drive - intern
Kapazität
128 GB
Merkmale
Native Command Queuing (NCQ), TRIM-Unterstützung, Advanced Garbage Collection, DDR3 DRAM Cache, DevSleep-Modus, Advanced Global Wear Leveling, eingebautes BCH-ECC, Blockverwaltung, Corner Bond-Technologie, PCB Goldfinger, S.M.A.R.T.
Schnittstelle
SATA 6Gb/s
NAND-Flash-Speichertyp
Multi-Level-Cell (MLC)
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 3 Jahre
Verschiedenes
Kennzeichnung
BSMI, FCC, UKCA, RoHS 2.0
Stromversorgung
Energieverbrauch
2.48 Watt (aktiv) ¦ 0.48 Watt (Sleep-Modus)
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
70 °C
Schocktoleranz (in Betrieb)
1500 g @ 0,5 ms
Vibrationstoleranz (in Betrieb)
20 g @ 7-2000 Hz
Leistung
Übertragungsrate Laufwerk
600 MBps (extern)
Interner Datendurchsatz
530 MBps (lesen)/ 470 MBps (Schreiben)
4 KB Random Read
70000 IOPS
4 KB Random Write
50000 IOPS
SSD-Leistung
1100 TB
Laufwerkaufzeichnungen pro Tag
2
Zuverlässigkeit
MTBF
2,500,000 Stunden
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
1 x SATA 6 Gb/s - M.2 B+M Key
Kompatibles Schaltfeld
M.2 2242 (doppelseitig) (M.2 2242 (doppelseitig))
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 81,58*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 92,24*
€ 109,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 92,02*
€ 109,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 89,42*
€ 106,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 85,13*
€ 101,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 81,58*
€ 97,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.