Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HPE - Laufwerk - DVD-ROM - Serial ATA - intern - für Superdome Flex 280 4-socket Base Chassis


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-8864089
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     R4S35A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DVD Drives
DVD Laufwerk
DVD Laufwerk intern
interne DVD Laufwerke
Suchen Sie nach einem optischen Laufwerk für Ihren HPE ProLiant Server? Mit diesem DVD-R/W-Laufwerk können Daten von DVDs mit 4,7 GB bis 8,5 GB gelesen werden. Es können auch vervielfältigte Standardmedien, CD-R- und CD-RW-Medien gelesen werden. Das Laufwerk unterstützt das Schreiben auf CD-R-, CD-RW-, DVD+R/RW- und DVD-R/RW-Medien über Softwareprogramme. Bei Microsoft -Betriebssystemen wird dies durch Installieren der im Lieferumfang enthaltenen Roxio Software-Disk ermöglicht. Bei anderen Betriebssystemen wird ein betriebssystemspezifisches Softwareprogramm für das Schreiben auf Medien benötigt. Mit diesem DVD-ROM-Laufwerk können nicht nur CD-ROM- und CD-R/RW-Medien, sondern auch DVD-ROM-, DVD-RAM-, DVD+R/RW- und DVD-R/RW-Medien gelesen werden.
HPE - Laufwerk - DVD-ROM - Serial ATA - intern - für Superdome Flex 280 4-socket Base Chassis
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
13 cm
Tiefe
13.2 cm
Höhe
0.95 cm
Gerätetyp
DVD-ROM-Laufwerk - intern
Schnittstelle
Serial ATA
Herstellergarantie
Typ
Begrenzte Garantie - 1 Jahr
Verschiedenes
MTBF
35,000 Stunde(n)
Kennzeichnung
WEEE
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
5 °C
Max. Betriebstemperatur
50 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
10 - 80% (nicht kondensierend)
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite
19.84 cm
Transporttiefe
27.31 cm
Transporthöhe
10.08 cm
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
HPE Superdome Flex 280 4-socket Base Chassis
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
1 x SATA 1.5Gb/s
Optischer Speicher
Typ
DVD-ROM
Zugriffszeit
160 ms (DVD), 140 ms (CD)
Lesegeschwindigkeit
24x (CD) / 24x (CD-RW) / 8x (DVD±R) / 8x (DVD±R DL) / 8x (DVD±RW) / 8x (DVD-ROM) / 5x (DVD-RAM)
Medienzuführungstyp
Tablett
Unterstützte Medientypen
CD-ROM, CD-R, CD-RW, DVD-ROM, DVD-R, DVD-RAM, DVD-RW, DVD+RW, DVD+R
Unterstützte Medienformate
CD Text, CD Extra, CD-DA (audio), CD-I, Photo CD, CD-ROM
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 414,61*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 470,21*
€ 559,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 466,25*
€ 554,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 456,02*
€ 542,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 452,70*
€ 538,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 414,61*
€ 493,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.