Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Philips 16B1P3302 3000 Series


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Philips 3000 series 16B1P3302/00 LED display 39,6 cm (15.6") 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz
Philips 3000 series 16B1P3302/00 LED display 39,6 cm (15.6") 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz
Philips 3000 series 16B1P3302/00 LED display 39,6 cm (15.6") 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz
Philips 3000 series 16B1P3302/00 LED display 39,6 cm (15.6") 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz
Philips 3000 series 16B1P3302/00 LED display 39,6 cm (15.6") 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz
Philips 3000 series 16B1P3302/00 LED display 39,6 cm (15.6") 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz
Philips 3000 series 16B1P3302/00 LED display 39,6 cm (15.6") 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz
Philips 3000 series 16B1P3302/00 LED display 39,6 cm (15.6") 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz
Philips 3000 series 16B1P3302/00 LED display 39,6 cm (15.6") 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz
Artikel-Nr.:
     C1002-8864106
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     16B1P3302/00
EAN/GTIN:
     8712581788803
Suchbegriffe:
Philips Monitor
Philips Monitore
Bildschirm
Computer Monitore
Philips 16B1P3302 - 3000 Series - LED-Monitor - 40 cm (16") (15.6" sichtbar) - tragbar - 1920 x 1080 Full HD (1080p) @ 75 Hz - IPS - 250 cd/m² - 700:1 - 4 ms - USB-C - Textured Black
Weitere Informationen:
Allgemein
Gewicht
1.03 kg
Farbe
Textured Black
Display-Typ
LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor / TFT-Aktivmatrix
Diagonalabmessung
40 cm (16")
Sichtbare Bildfläche
39.6 cm (15.6")
Besonderheiten
SmartImage, Low Blue Light Mode, EasyRead, Ansicht auf zwei Bildschirme
Farbunterstützung
16,2 Millionen Farben
OSD-Sprachen
Ungarisch, Tschechisch, Chinesisch (tradionell), Chinesisch (vereinfacht), Ukrainisch, Brasilianisches Portugiesisch, Englisch, Deutsch, Französisch, Italienisch, Portugiesisch, Polish, Finnisch, Schwedisch, Russisch, Spanisch, Holländisch, Griechisch, Türkisch, Japanisch, Koreanisch
Helligkeit
250 cd/m²
Bildschirmbeschichtung
Blendfrei, 3H Hard Coating, Haze 25 %
Reaktionszeit
4 ms (gray-to-gray)
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)
35.9 cm x 11.9 cm x 23.2 cm - mit Standfuß (höchste Position)
Seitenverhältnis
16:9
Kontrast
700:1
Native Auflösung
Full HD (1080p) 1920 x 1080 bei 75 Hz
Pixelpitch
0.17925 mm
Horizontaler Betrachtungswinkel
178
Vertikaler Betrachtungswinkel
178
Bildschirmtyp
IPS
Hintergrundbeleuchtungs-Technologie
WLED
Ppi
141
Energie Effizienzklasse
Klasse D
Farbraum
46% NTSC (CIE 1976), 64% sRGB
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich)
Enthaltene Kabel
1 x Kabel USB-C auf USB-C
MTBF
70,000 Stunde(n)
Zubehör im Lieferumfang
Schutzabdeckung
Kennzeichnung
CB, TUV GS, CU-EAC, EAEU RoHS, FCC Klasse B bescheinigt, ICES-003, quecksilberfrei, HDCP 2.2
Schlosstyp zur Diebstahlsicherung
Kensington Slot
Stromversorgung
Stromverbrauch im Standby-Modus
0.1 Watt
Stromverbrauch (Aus-Modus)
0.1 Watt
Stromverbrauch (typisch)
5.8 Watt
Stromverbrauch SDR (eingeschaltet)
9 kWh/1.000 h
Software / Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem
Apple MacOS, Windows 10, Windows 11, Windows 8.1, Windows 8, Microsoft Windows 7
Mitgelieferte Software
Philips SmartControl
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
20 - 80%
Konnektivität
Schnittstellen
USB-C/DisplayPort 1.4 Alt Mode mit Spannungsversorgung ¦ Audio Line-Out
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite
40 cm
Transporttiefe
10.3 cm
Transporthöhe
28.1 cm
Transportgewicht
1.99 kg
Mechanisch
Rotationswinkel
90
Neigungswinkel
0/+90
Einstellungen der Anzeigeposition
Neigung, Pivot (Rotation)
VESA-Halterung
VESA
Informationen zur Nachhaltigkeit
ENERGY STAR-Version
8.0
ENERGY STAR zertifiziert
Ja
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 132,42*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 165,63*
€ 197,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 157,07*
€ 186,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 146,07*
€ 173,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 143,12*
€ 170,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 132,42*
€ 157,58
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLCA4TWSI
ab € 218,03*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLCA4SI
ab € 122,85*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLZE4TWSI
ab € 117,56*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLZE4SI
ab € 47,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.