Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dell 24 Video Conferencing Monitor C2423H


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-8865031
Hersteller:
     Dell
Herst.-Nr.:
     210-BDSL
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dell Monitore
Bildschirm
Computer Monitore
Computermonitor
Bleiben Sie auf einem 24"-FHD-Monitor mit integrierten Konferenzfunktionen, geringem Blaulicht und einem umweltfreundlichen Design stets synchron.
Dell 24 Video Conferencing Monitor C2423H - LED-Monitor - 60.47 cm (23.8") - 1920 x 1080 Full HD (1080p) @ 60 Hz - IPS - 250 cd/m² - 1000:1 - 5 ms - HDMI, DisplayPort - Lautsprecher - mit 3 Jahre Advanced Exchange Service, Limited Hardware Warranty und Premium Panel Guarantee, Dell ProSupport
Weitere Informationen:
Allgemein
Gewicht
6.02 kg
Display-Typ
LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor / TFT-Aktivmatrix
Diagonalabmessung
60.47 cm (23.8")
Integrierte Peripheriegeräte
USB 3.2 Gen 1 Hub
Farbunterstützung
16,7 Millionen Farben
Helligkeit
250 cd/m²
Bildschirmbeschichtung
Blendfrei
Reaktionszeit
5 ms (Grau-zu-Grau schnell), 8 ms (Grau-zu-Grau normal)
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)
53.78 cm x 17.957 cm x 49.61 cm - mit Fuß
Seitenverhältnis
16:9
Kontrast
1000:1
Native Auflösung
Full HD (1080p) 1920 x 1080 bei 60 Hz
Pixelpitch
0.2745 mm
Horizontaler Betrachtungswinkel
178
Vertikaler Betrachtungswinkel
178
Bildschirmtyp
IPS
Hintergrundbeleuchtungs-Technologie
LED-Hintergrundbeleuchtung
Ppi
92.53
Energie Effizienzklasse
Klasse D
Farbraum
99% sRGB
Herstellergarantie
Services im Bundle
3 Jahre Advanced Exchange Service, Limited Hardware Warranty und Premium Panel Guarantee, Dell ProSupport
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich)
Enthaltene Kabel
1 x DisplayPort-Kabel - DisplayPort zu DisplayPort ¦ 1 x HDMI-Kabel ¦ 1 x USB 3.2 Gen 1 Upstream-Kabel - USB Typ A auf B
Stromversorgung
Eingangsspannung
Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
Stromverbrauch im Standby-Modus
0.3 Watt
Energierverbrauch Sleep
0.3 Watt
Ein-/Aus-Schalter
Ja
Leistungsaufnahme im Ein-Zustand
12.6 W
Stromverbrauch (Aus-Modus)
0.3 Watt
Stromverbrauch (max.)
82 Watt
Stromverbrauch SDR (eingeschaltet)
12.6 kWh/1.000 h
Audio
Typ
Lautsprecher - Stereo
Ausgangsleistung/Kanal
5 Watt
Konnektivität
Schnittstellen
HDMI ¦ DisplayPort 1.2 (HDCP 1.4) ¦ USB 3.2 Gen 1 Upstream
Abmessungen und Gewicht
Details zu Abmessungen & Gewicht
Mit Fuß - Breite: 53.78 cm - Tiefe: 17.957 cm - Höhe: 49.61 cm - Gewicht: 6.02 kg ¦ Ohne Fuß - Gewicht: 3.83 kg
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportgewicht
8.33 kg
Eingang
Typ
Kamera, Mikrofon
Mechanisch
Neigungswinkel
-5/+21
Höheneinstellung
150 mm
Schwenkwinkel
90
Einstellungen der Anzeigeposition
Höhe, Pivot (Rotation), Drehung, Neigung
VESA-Halterung
100 x 100 mm
Informationen zur Nachhaltigkeit
EPEAT-kompatibel
EPEAT Gold
TCO-zertifiziert
TCO Certified Displays 8, TCO Certified Edge Displays, TCO Certified Displays 9
ENERGY STAR zertifiziert
Ja
CO2-Fußabdruck
570 Kohlendioxidemissionen in kg
CF/Einheit gesamt Standardabweichung (kg CO2e)
117
PAIA Version
1.3.0
Verwendung (kg CO2e)
125
Herstellung (kg CO2e)
367
Logistik (kg CO2e)
74
EOL (kg CO2e)
5
Kohlenstoff insgesamt, ohne Nutzungsphase (kg CO2e)
445
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 206,70*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 238,64*
€ 283,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 237,05*
€ 282,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 229,78*
€ 273,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 227,05*
€ 270,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 206,70*
€ 245,97
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dell
ML3_3AE3PAE
ab € 29,18*
Zubehör
Dell
ML3_3AE5AE
ab € 38,31*
Zubehör
Dell
ML3_3AE5PAE
ab € 83,00*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLCA4TWSI
ab € 145,04*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLCA4SI
ab € 123,08*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLZE4TWSI
ab € 117,74*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLZE4SI
ab € 47,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.