Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Honeywell HF800 Barcode-Scanner


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-8866947
Hersteller:
     Honeywell
Herst.-Nr.:
     HF800HD-R1-1H
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Barcode Scanner
Barcode-Leser
Barcodeleser
Barcodescanner
Der HF800 ist ein fest montierter Scanner mit DPM-Fähigkeit in einem kompakten Design, das sich für zahlreiche Arbeitsabläufe eignet. Dank der hochmodernen Kodier- und Dekodiertechnologie von Honeywell ermöglicht der stationäre 2D-Industriescanner HF800 eine breite Palette von Hochleistungs-Scananwendungen. Der leistungsstarke Barcode-Lesealgorithmus und das industrielle Hardware-Design tragen zur hohen Dekodiereffizienz des HF800 bei. Die schnelle und einfache Konfiguration ermöglicht optimiertes Lesen mit einem Klick.
Honeywell HF800 - Barcode-Scanner - Desktop-Gerät - HD - 2D-Imager - 60 Bilder / Sek. - decodiert - Ethernet, RS-232, RS-485
Weitere Informationen:
Allgemein
Typ
Barcode-Scanner - Desktop-Gerät - feststehend
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 3 Jahre
Verschiedenes
Kennzeichnung
IP65
Stromversorgung
Leistungsaufnahme im Betrieb
5 Watt
Spannung
DC 10 - 30 V (50 - 60 Hz)
Erforderlicher elektrischer Strom
5 mA (Betrieb)
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
50 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
0 - 90%
Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem
Microsoft Windows XP / Vista / 7 / 10
Abmessungen und Gewicht
Breite
5.25 cm
Tiefe
5.45 cm
Höhe
2.9 cm
Gewicht
210 g
Barcode
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Schnittstellen Typ
Ethernet, RS-232, RS-485
Scan-Elementtyp
2D-Imager
Funktionen
Horizontale Halterung, AutoLearn-Funktion, Gehäuse aus Zinklegierung
Min. Strichcodesymbolbreite
5 mil
Max. Gebrauchsdistanz
48 cm
TTL Decoding
Decodiert
Benachrichtigung bei Erfolg
Signalton, LED-Anzeige
Sensorauflösung
838 x 640
Bildwiederholfrequenz
60 Bilder / Sek.
Entschlüsselungsfunktion
QR-Code, MaxiCode, PDF417, Data Matrix, Direct Part Mark (DPM), Aztec
Fokusbereich der Scan Engine
High Definition (HD)
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
1 x RS-232 ¦ 1 x RS-485
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 617,60*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 629,31*
€ 748,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 627,80*
€ 747,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 626,96*
€ 746,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 624,67*
€ 743,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 617,60*
€ 734,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.