Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

QNAP TS-H987XU-RP NAS-Server


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-8867228
Hersteller:
     QNAP
Herst.-Nr.:
     TS-H987XU-RP-E2334-16G
EAN/GTIN:
     4711103082300
Suchbegriffe:
NAS
NAS Server
Network Attached Storage
Rack Server
Das TS-h987XU-RP wird von einem Intel Xeon E-2344 Quad-Core-Prozessor der nächsten Generation angetrieben, unterstützt bis zu 128 GB DDR4 ECC-Speicher und bietet eine hybride HDD/SSD-Speicherarchitektur, die ein ausgewogenes Verhältnis zwischen Leistung und Kosten bietet, um eine zuverlässige Leistung auf Server-Niveau zu erzielen. Der TS-h987XU-RP läuft mit dem ZFS-basierten QuTS hero-Betriebssystem und legt den Schwerpunkt auf Datenintegrität mit Inline-Datendeduplizierung, nahezu unbegrenzten Snapshots, Echtzeit-SnapSync und QSAL (QNAP SSD Antiwear Leveling) - eine ideale Speicherlösung, die die geschäftlichen Anforderungen für Dateiserver, Virtualisierungsserver, VDI und Backup/Restore erfüllt.
QNAP TS-H987XU-RP - NAS-Server - 9 Schächte - Rack - einbaufähig - SATA 6Gb/s / PCIe (NVMe) / U.2 - RAID RAID 0, 1, 5, 6, 10, 50, TM, 60, RAID TP - RAM 16 GB - 2.5 Gigabit Ethernet / 10 Gigabit Ethernet - iSCSI Support - 1U
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
43 cm
Tiefe
47.9 cm
Höhe
4.33 cm
Gewicht
8.43 kg ()
Lokalisierung
Chinesisch (tradionell), Chinesisch (vereinfacht), Tschechisch, Dänisch, Holländisch, Englisch, Finnisch, Französisch, Deutsch, Griechisch, Ungarisch, Italienisch, Japanisch, Koreanisch, Norwegisch, Polish, Portugiesisch, Rumänisch, Brasilianisches Portugiesisch, Russisch, Spanisch, Schwedisch, Thailändisch, Türkisch
Gerätetyp
NAS-Server
Anzahl installierter Peripheriegeräte/Module
0 (installiert) / 9 (Max)
Gehäusetyp
Rack - einbaufähig - 1U
Host-Konnektivität
2.5 Gigabit Ethernet / 10 Gigabit Ethernet
Netzwerk
Leistungsmerkmale
Gleitkomma-Einheit, SSD Cache Acceleration Support, GPU-Passthrough, Wake on LAN (WOL), Storage Pool, SED Storage Pool, JBOD Expansion, VJBOD Cloud, iSCSI Service, Fibre Channel Service, block-based iSCSI LUN, RAID Group, RAID Expansion, Storage Pool Expansion, RAID Hot Spare, RAID Sync/Rebuild/Scrubbing, End-to-End Datenintegrität, stille Fehlererkennung und Selbstheilung, Zettabyte File System (ZFS), Disk, Enclosure Locate, Disk S.M.A.R.T. Scan, Disk S.M.A.R.T. Data Migration, Secure Erase, SSD-Verkleidung, SSD life estimation, Disk Roaming, Disk Standby, Shared Folder Snapshot, LUN snapshot, Snapshot Retention Policy, Self-serve Snapshot Recovery, Application Consisted Snapshot, Snapshot Full Clone, Snapshot Instant Clone, Snapshot Replica / Vault, SSD read-only Cache, SSD Read & Write Log Cache, SSD Dedicated ZIL Cache, Verwaltung externer Geräte, Mount Smart Phone (MTP), External RAID Device Management, FXP-Unterstützung, Shared Folder Data Compression, Shared Folder Data Deduplication, Geteilter Ordner WORM, domain security, Domain Controller, gemeinsame Ordnerberechtigung, Windows ACL, Verwaltung von Nutzerkontingenten, Gruppenquote, Ordnerquote, Home-Ordner, Resource Monitor, Smart Fan, Plan ein/aus, Virtual Switch, Anschluss-Bündelung, VLAN-Unterstützung, DHCP-Server, security counselor, malware remover, 2-step verification, Allow/Deny List, Access Protection, Service-Zusammenfassung, firewall, Windows ODX, Qsync, HybridMount, Hybrid-Backup-Synchronisierung, Hyper Data Protector, Boxafe, Qsirch, QuMagie, QVPN Service, Virenschutz-Analyse, LDAP server, SQL Server, Qfiling, QmailAgent, QuWAN, DA Driver Analyzer
Data Link Protocol
10GbE, 2.5GbE
Netzwerk/Transportprotokoll
FTP, SFTP, TFTP, IPv4, IPv6, DDNS
Remoteverwaltungsprotokoll
TFTP, SNMP 2, SNMP 3, SSH, Telnet, HTTP, HTTPS, RADIUS
Leistung
Gleichzeitige Verbindungen (CIFS): 10000 ¦ Maximale Poolgröße: 1024 TB ¦ Maximale Anzahl von Speicherpools: 128 ¦ Maximalgröße des gemeinsamen Ordners: 1024 TB ¦ Max. Anzahl geteilter Ordner: 256 ¦ Max. LUN-Größe: 1024 TB ¦ Max. Anzahl an Targets LUN: 256 ¦ Min. Snapshot-Intervall: 1 minute ¦ Max. FTP-Verbindungen: 1024 ¦ Lokales Nutzerkonto: 16000 ¦ Lokales Gruppenkonto: 512 ¦ Domain-User/Gruppenkonto: 200000 ¦ Systemprotokoll & Mitteilungszentrale: 3000 Ereignisse pro Sekunde ¦ Virtuelle Hosts: 32
Kompatibilität mit Netzwerk-Services
Microsoft CIFS, Apple File Protocol (AFP), Server Message Block (SMB), Network File System v3 (NFS v3), Network File System v4 (NFS v4), FTPS, Web-based Distributed Authoring and Versioning (WebDAV)
Verschlüsselungsalgorithmus
AES-NI, SSL, TLS, 256-Bit-AES, FIPS 140-2, TLS 1.0, TLS 1.1, TLS 1.2, TLS 1.3
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
Dual-Boot, 3 LED-Anzeigen, Reset-Taste, Ein-/Ausschalter, mit Kühlerlüfter 4 x 40 mm
Mitgeliefertes Zubehör
16 x Senkkopfschrauben (für 3,5" (HDD)), 36 x Senkkopfschrauben (für 2,5" (HDD))
Enthaltene Kabel
1 x Netzwerkkabel ¦ 2 x Stromkabel
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Internes Netzteil
Installierte Anzahl
2
Max. unterstützte Anzahl
2
Gestellte Leistung
250 Watt
Redundante Stromversorgung
Ja
Software / Systemanforderungen
Software inbegriffen
IronWolf Health Management, McAfee
Erforderliches Betriebssystem
Apple OS X 10.10 Yosemite oder höher, Ubuntu 14.04, CentOS 7.0, IBM AIX 7, Oracle Solaris 10 oder später, Red Hat Enterprise Linux 6.6, SuSE Linux 12 oder höher, Microsoft Windows 7 / 8 / 10 / 11, Microsoft Windows Server 2008 R2, Microsoft Windows Server 2012, Microsoft Windows Server 2012 R2, Microsoft Windows Server 2016, Microsoft Windows Server 2019
Speicherbetriebssystem
QNAP QTS 5.0.1
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
5 - 95% RH (non-condensing)
Massenspeicher-Controller
Typ
RAID
Schnittstellentyp
SATA 6Gb/s / PCIe (NVMe) / U.2
RAID Level
RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID 6, RAID 10, RAID 50, RAID TM, RAID 60, RAID TP
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportgewicht
11.13 kg
Erweiterung/Konnektivität
Erweiterungseinschübe
4 (gesamt)/ 4 (frei) x Hot-Swap - 3.5" (8.9 cm) ¦ 5 (gesamt)/ 5 (frei) - 2.5" (6.4 cm)
Schnittstellen
2 x Ethernet 10Gb ¦ 2 x 2.5 Gigabit Ethernet ¦ 4 x USB 3.2 Gen 2 - Type A
Erweiterungssteckplätze
1 x PCI Express 4.0 x8
Prozessor / Arbeitsspeicher
Leistungsmerkmale
ECC
Max. unterstützte Anzahl
1
RAM
16 GB (installiert) / 128 GB (unterstützt) - DDR4
Installierte Prozessoren
1 x Intel Xeon E-2334 3.4 GHz
Installierter Flash-Speicher
5 GB
Anz. der Kerne
Quad-Core
Max. Turbo-Taktfrequenz
4.8 GHz
Weitere Suchbegriffe: Server, Storage Server, storage server
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.714,40*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.884,44*
€ 3.432,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.868,52*
€ 3.413,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.788,70*
€ 3.318,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.740,62*
€ 3.261,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.714,40*
€ 3.230,14
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
QNAP
TS-H1887XU-RP-E2334-16G
ab € 3.545,58*
Zubehör
QNAP
TS-H1887XU-RP-E2336-32G
ab € 4.172,88*
Zubehör
QNAP
TS-H2287XU-RP-E2336-32G
ab € 5.556,86*
Zubehör
QNAP
TS-H2287XU-RP-E2378-64G
ab € 6.128,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.