Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Intenso Memory Drive


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-8867229
Hersteller:
     Intenso
Herst.-Nr.:
     6023512
EAN/GTIN:
     4034303028863
Suchbegriffe:
External HDD
External Hard Drives
Externe Festplatte
Festplatte extern
Intenso Memory Drive - Festplatte - 4 TB - extern (tragbar) - 2.5" (6.4 cm) - USB 3.0 - 5400 rpm - Puffer: 8 MB - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
2.5" (6.4 cm)
Breite
77 mm
Tiefe
126 mm
Höhe
20 mm
Gewicht
240 g
Gerätetyp
Festplatte - extern (tragbar)
Puffergröße
8 MB
Kapazität
4 TB
Merkmale
LED-Stromanzeige
Schnittstelle
USB 3.0
Verschiedenes
Farbe
Schwarz
Gehäusematerial
Kunststoff
Enthaltene Kabel
1 x USB 3.0-Kabel - extern
Zubehör im Lieferumfang
Schutzhülle
Stromversorgung
Stromversorgung
USB-Bus
Leistung
Übertragungsrate Schnittstelle
5.0 Gbps (USB 3.0)
Details zur Datenübertragungsgeschwindigkeit
USB 3.0 (lesen): 85 MB/s ¦ USB 3.0 (schreiben): 75 MB/s
Spindelgeschwindigkeit
5400 rpm
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
1 x USB 3.0
Kompatibles Schaltfeld
2.5" (6.4 cm)
Software & Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem
Apple MacOS X 10.x oder höher, Windows 8 oder höher
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 113,79*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 123,38*
€ 146,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 122,00*
€ 145,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 119,24*
€ 141,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 117,22*
€ 139,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 113,79*
€ 135,41
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Intenso
6023513
ab € 117,87*
Zubehör
Intenso
6023580
ab € 70,01*
Zubehör
Intenso
6023560
ab € 52,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.