Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HPE - SSD - Read Intensive, High Performance - 1.92 TB - Hot-Swap - 2.5" SFF (6.4 cm SFF) - U.2 PCIe 4.0 (NVMe) - mit HPE Smart Carrier NVMe - für ProLiant DL325 Gen10, DL345 Ge...


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-8872577
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     P51452-K21
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Internes SSD
Internes Solid State Drive
M2 Festplatte
NVMe Festplatte
Müssen Sie die Leistung Ihrer leseintensiven Anwendungen beschleunigen? HPE NVMe High Performance Read Intensive (RI) Solid State Drives (SSDs) eignen sich am besten für Anwendungen, die eine starke Mischung aus leseintensiven IOPS, geringer Latenz und langer Lebensdauer zu einem überzeugenden Preis erfordern. NVMe SSDs kommunizieren direkt über den PCIe-Bus mit Anwendungen, um die I/O-Bandbreite zu erhöhen und die Latenz zu verringern. HPE NVMe High Performance RI SSDs bieten leistungsstarke Datenübertragungen aus dem Speicher, mit einer höheren Geschwindigkeit als SAS oder SATA SSDs. Entwickelt, um die hohe Bandbreite von PCIe Gen3 und PCIe Gen4 in ausgewählten Servern für leseintensive Workloads wie Lesecache, Webserver und Boot/Swap zu nutzen. HPE SSDs wurden einem Test- und Qualifikationsprogramm mit mehr als 3,35 Millionen Stunden unterzogen und bieten den Kunden so zuverlässige und robuste Laufwerke. Digital signierte Firmware von HPE verhindert den unbefugten Zugriff auf Daten, indem sie die Sicherheit bietet, dass die Laufwerks-Firmware von einer vertrauenswürdigen Quelle stammt.
HPE - SSD - Read Intensive, High Performance - 1.92 TB - Hot-Swap - 2.5" SFF (6.4 cm SFF) - U.2 PCIe 4.0 (NVMe) - mit HPE Smart Carrier NVMe - für ProLiant DL325 Gen10, DL345 Gen10, DL360 Gen10, DL365 Gen10, DL380 Gen10, DL385 Gen10
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
2.5" SFF (6.4 cm SFF)
Höhe
15 mm
Gerätetyp
Solid State Drive - Hot-Swap
Kapazität
1.92 TB
Merkmale
Digitally Signed Firmware, ein Port
Schnittstelle
U.2 PCIe 4.0 (NVMe)
Kombiniert mit
HPE Smart Carrier NVMe
NAND-Flash-Speichertyp
TLC (Triple-Level Cell)
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 3 Jahre
Verschiedenes
Entsprechende Teilenummer des Originalherstellers
Intel P5520
Stromversorgung
Energieverbrauch
4.08 Watt (Leerlauf) ¦ 9.07 Watt (zufälliges Lesen) ¦ 9.07 Watt (zufällige Beschriftung) ¦ 9.26 Watt (sequenzielles Lesen) ¦ 9.64 Watt (sequenzielles Schreiben) ¦ 9.07 Watt (zufälliges Lesen/Schreiben) ¦ 9.64 Watt (Maximum)
Leistung
Interner Datendurchsatz
5200 MBps (lesen)/ 1950 MBps (Schreiben)
4 KB Random Read
200000 IOPS
4 KB Random Write
120000 IOPS
SSD-Leistung
3500 TB
Laufwerkaufzeichnungen pro Tag
1
Laufwerkklasse
Read Intensive, High Performance
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
1 x U.2 PCIe 4.0 (NVMe)
Kompatibles Schaltfeld
2.5" SFF (6.4 cm SFF)
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
HPE ProLiant BL460c Gen10 (2.5"), BL460c Gen9 (2.5"), BL660c Gen9 (2.5"), DL325 Gen10 Plus (2.5"), DL345 Gen10 Plus (2.5"), DL360 Gen10 (2.5"), DL360 Gen10 Plus (2.5"), DL360 Gen9 (2.5"), DL365 Gen10 Plus (2.5"), DL380 Gen10 (2.5"), DL380 Gen10 Plus (2.5"), DL380 Gen9 (2.5"), DL385 Gen10 (2.5"), DL385 Gen10 Plus (2.5"), DL560 Gen10 (2.5"), DL560 Gen9 (2.5"), DL580 Gen10 (2.5"), DL580 Gen9 (2.5"), ML350 Gen10 (2.5"), ML350 Gen9 (2.5")
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5.049,96*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5.144,47*
€ 6.121,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5.126,56*
€ 6.100,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5.074,79*
€ 6.039,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5.049,96*
€ 6.009,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.