Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zebra Z-Select 2000D


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-8874795
Hersteller:
     Zebra
Herst.-Nr.:
     SAMPLE16340R
EAN/GTIN:
     k.A.
Dieses hochwertige und beschichtete Papieretikett mit ablösbarem Universal-Klebstoff bietet ausgezeichnete Druckqualität und gute Feuchtigkeitsbeständigkeit.
Zebra Z-Select 2000D - Papier - matt - permanenter Gummiklebstoff - Oberseite beschichtet - 145 Mikron - Stora Enso Eco Rack weiß - 76 x 25 mm 100 Etikett(en) (1 Rolle(n) x 100) RFID-Etiketten - für Zebra GT800, ZD420, ZD500, ZD620, ZT220, ZT230; GK Series GK420; G-Series GC420
Weitere Informationen:
Verschiedenes
Kennzeichnung
ISO 9001, BFR, Directive 10/2011/EU, FDA 21CFR175.105, EC 1935/2004, latexfrei
Farbkategorie
Weiß
Media
Mediengrößen
76 x 25 mm
Medientyp
RFID-Etiketten
Produktmaterial
Papier
Drucktechnologie
Direkt thermisch
Medienfarbe
Weiß
Merkmale
Feuchtigkeitsbeständig, zur Verwendung in Innenbereichen, UCODE 8 Chip, kältebeständig (bis zu -40 °C)
Anz. Karten/Etiketten pro Blatt/Rolle
100
Medienstärke
145 Mikron
Rollenkerndurchmesser
76 mm
Anz. Medien mit Karten
1 Rolle(n)
Beschichtung
Oberseite beschichtet
Enthaltene Menge
100 Etikett(en)
Klebstofftyp
Permanenter Gummiklebstoff
Ausführung der Oberfläche
Matt
RFID
RFID Specification
Stora Enso Eco Rack
Informationen zur Kompatibilität
Kompatibel mit
Zebra GT800, ZD420, ZD500, ZD620, ZT220, ZT230 ¦ Zebra GK Series GK420 ¦ Zebra G-Series GC420 ¦ Zebra GX Series GX430
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 25,47*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,96*
€ 40,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,47*
€ 39,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,34*
€ 37,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,61*
€ 35,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,39*
€ 33,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,47*
€ 30,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.