Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spectra TFinity LTO without Robot Standard Skins Right Service Frame


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     C1002-8876694
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     R7F66A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Autoloader-Kassettenmagazin
Spectra TFinity LTO without Robot Standard Skins Right Service Frame - Erweiterungsmodul für Bandbibliothek - keine Bandlaufwerke - max. Anzahl von Laufwerken: 78 - Rack - einbaufähig - für P/N: Q1G79A, Q1G81A, Q1J42A, Q1J44A, R8S27A
Weitere Informationen:
Allgemein
Gerätetyp
Erweiterungsmodul für Bandbibliothek - keine Bandlaufwerke
Gehäusetyp
Rack - einbaufähig
Max. Anzahl unterstützter Laufwerke
78
Stromversorgung
Typ
Stromversorgung
Erforderliche Netzspannung
DC 24 V
Wechselplatte
Typ
Keine Bandlaufwerke
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
P/N: Q1G79A, Q1G81A, Q1J42A, Q1J44A, R8S27A
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 24.559,42*
  
Preis gilt ab 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24.634,17*
€ 29.314,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24.603,89*
€ 29.278,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24.559,42*
€ 29.225,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.