Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panasonic PT LMX420


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-8876893
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     PT-LMX420
EAN/GTIN:
     5025232931637
Suchbegriffe:
Beamer
DV-Projektor
Daten-Video-Projektor
Projektor
Panasonic PT-LMX420 - 3-LCD-Projektor - 4200 lm - XGA (1024 x 768) - 4:3
Weitere Informationen:
Allgemein
Netzwerk
Ethernet
Gerätetyp
3-LCD-Projektor
Integrierte Peripheriegeräte
Lautsprecher
Verschiedenes
Enthaltene Kabel
2 x Stromkabel
Zubehör im Lieferumfang
2 AAA-Batterien, Drahtlosfernbedienung
Kennzeichnung
CEC, HDCP 1.4
Stromversorgung
Erforderliche Netzspannung
Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
Leistungsaufnahme im Betrieb
230 Watt
Spannungsquelle
AC
Software / Systemanforderungen
Software inbegriffen
Logo Transfer Software, Multi Projector Monitoring & Control Software, Wireless Projector App, Presenter Light for Windows, Projector Network Setup
Umgebungsbedingungen
Geräuschentwicklung
33 dB
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
45 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
20 - 80% (nicht kondensierend)
Schallemission (Sparmodus)
23 dB
Videoeingang
Videoschnittstellen
VGA, HDMI
Maße und Gewicht
Breite
34.9 cm
Tiefe
30.9 cm
Höhe
10.5 cm
Gewicht
4.2 kg
Lautsprecher
Typ
Integriert
Soundmodus
Mono
Lautsprecher
1 x Misch-Kanal
Ausgangsleistung/Kanal
10 Watt
Objektiv
Blendenöffnung
F/1.61-1.76
Zoomfaktor
1.2x
Vertikale Keystone-Korrektur
-35 / +35
Horizontale Keystone-Korrektur
-35 / +35
Zoomtyp
Manuell
Fokustyp
Manuell
Keystone-Korrekturrichtung
Horizontal, vertikal
Projektor
Sichtbare Bildfläche
76 cm - 762 cm
Besonderheiten
Deep Color, PJlink, AMX Device Discovery, Eco Filter, Crestron Connected, USB Viewer, 4K-kompatibel, Digital Zoom Extender
Helligkeit
4200 lm
Kontrastverhältnis
3000000:1
Anzeigeformat
768.432 Pixel (1024 x 768)
Lampentyp
Laserdiode
Auflösung
XGA - XGA (1024 x 768)
Gleichmäßigkeit
85 %
Projektionsdistanz-Verhältnis
1.47 - 2.22:1
Lampenlebensdauer
Bis zu 20000 Stunde(n) - Normalmodus ¦ Bis zu 24000 Stunde(n) - Eco-Modus
Natives Seitenverhältnis
4:3
Steuerungen und Einstellungen
Keystone-Korrektur
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
2 x HDMI-Eingang - 19-poliger HDMI Typ A ¦ 2 x VGA-Eingang - 15-polige HD D-Sub (HD-15) ¦ 2 x Audio Line-In - mini-phone stereo 3.5 mm ¦ 1 x Audio Line-Out - mini-phone stereo 3.5 mm ¦ 1 x Netzwerk - RJ-45 ¦ 1 x RS-232C-Eingang (seriell) - D-Sub (DB-9), 9-polig (Verwaltung) ¦ 1 x USB - 4-polig USB Typ A
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 890,84*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 954,28*
€ 1.135,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 952,50*
€ 1.133,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 938,67*
€ 1.117,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 920,18*
€ 1.095,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 890,84*
€ 1.060,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.