Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Philips 24B1U5301H 5000 Series


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Philips 5000 series 24B1U5301H/00 LED display 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Full HD LCD Schwarz
Philips 5000 series 24B1U5301H/00 LED display 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Full HD LCD Schwarz
Philips 5000 series 24B1U5301H/00 LED display 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Full HD LCD Schwarz
Philips 5000 series 24B1U5301H/00 LED display 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Full HD LCD Schwarz
Philips 5000 series 24B1U5301H/00 LED display 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Full HD LCD Schwarz
Philips 5000 series 24B1U5301H/00 LED display 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Full HD LCD Schwarz
Philips 5000 series 24B1U5301H/00 LED display 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Full HD LCD Schwarz
Philips 5000 series 24B1U5301H/00 LED display 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Full HD LCD Schwarz
Philips 5000 series 24B1U5301H/00 LED display 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Full HD LCD Schwarz
Philips 5000 series 24B1U5301H/00 LED display 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Full HD LCD Schwarz
Philips 5000 series 24B1U5301H/00 LED display 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Full HD LCD Schwarz
Artikel-Nr.:
     C1002-8876909
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     24B1U5301H/00
EAN/GTIN:
     8712581796488
Suchbegriffe:
Notebook Lautsprecher
Philips Monitor
Philips Monitore
Bildschirm
Philips 24B1U5301H - 5000 Series - LED-Monitor - USB - 60.5 cm (23.8") - 1920 x 1080 Full HD (1080p) @ 75 Hz - IPS - 300 cd/m² - 1000:1 - 4 ms - HDMI, DisplayPort, USB-C - Lautsprecher - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Gewicht
5.5 kg
Farbe
Schwarz
Display-Typ
LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor / TFT-Aktivmatrix
Diagonalabmessung
60.5 cm (23.8")
Besonderheiten
PowerSensor, MultiView, SmartImage, Smart ErgoBase, flimmerfreie Technologie, LightSensor, EasyRead, an 3 Seiten ohne Blende, LowBlue Mode, LED-Betriebsanzeige, MultiClient KVM
Integrierte Peripheriegeräte
USB Hub, Webcam
Farbunterstützung
16,7 Millionen Farben (8-Bit)
OSD-Sprachen
Ungarisch, Tschechisch, Chinesisch (tradionell), Chinesisch (vereinfacht), Ukrainisch, Brasilianisches Portugiesisch, Englisch, Deutsch, Französisch, Italienisch, Portugiesisch, Polish, Finnisch, Schwedisch, Russisch, Spanisch, Holländisch, Griechisch, Türkisch, Japanisch, Koreanisch
Helligkeit
300 cd/m²
Bildschirmbeschichtung
Blendfrei, 3H Hard Coating, Haze 25 %
Reaktionszeit
4 ms (gray-to-gray)
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)
54 cm x 20.5 cm x 50 cm - mit Standfuß (höchste Position)
Seitenverhältnis
16:9
Kontrast
1000:1
Native Auflösung
Full HD (1080p) 1920 x 1080 bei 75 Hz
Pixelpitch
0.2745 mm
Horizontaler Betrachtungswinkel
178
Vertikaler Betrachtungswinkel
178
Bildschirmtyp
IPS
Hintergrundbeleuchtungs-Technologie
WLED
Vertikale Bildwiederholrate
48 - 75 Hz
Horizontale Bildwiederholrate
30 - 85 kHz
Ppi
93
Energie Effizienzklasse
Klasse E
USB-Spannungsversorgung
90 Watt
Farbraum
105% sRGB (CIE 1931), 88% NTSC (CIE 1976)
Herstellergarantie
Service und Support
Deutschland: begrenzte Garantie - 3 Jahre ¦ Österreich: begrenzte Garantie - 3 Jahre ¦ Schweiz: begrenzte Garantie - 3 Jahre
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich), 1-Gbit-Ethernet-Port, 100 % recycelbare Verpackung, strukturierte Oberfläche, 85 % recycelter Kunststoff
Enthaltene Kabel
HDMI-Kabel ¦ Kabel USB-C auf USB-C / USB-A ¦ DisplayPort-Kabel
MTBF
70,000 Stunde(n)
Kennzeichnung
Plug and Play, FCC Klasse B bescheinigt, TUV GS, ICES-003, SEMKO, CB, TUV Ergo, DDC/CI, cETLus, CU-EAC, TUV Rheinland Eye Comfort Certification, BFR-frei, HDCP 2.2, HDCP 1.4, USB Power Delivery 3.0, quecksilberfrei, TUV Eye Comfort certified, EAEU RoHS, TCO Certified Edge
Schlosstyp zur Diebstahlsicherung
Kensington Slot
Stromversorgung
Eingangsspannung
Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
Stromverbrauch im Standby-Modus
0.3 Watt
Ein-/Aus-Schalter
Ja
Stromverbrauch (Aus-Modus)
0 Watt
Stromverbrauch (typisch)
15.3 Watt
Stromverbrauch SDR (eingeschaltet)
18 kWh/1.000 h
Software / Systemanforderungen
Mitgelieferte Software
Philips SmartControl
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
20 - 80%
Audio
Typ
Lautsprecher - Stereo
Ausgangsleistung/Kanal
5 Watt
Konnektivität
Schnittstellen
HDMI ¦ DisplayPort 1.4 ¦ DisplayPort-Ausgang ¦ USB-C Upstream (DisplayPort Alt Mode, Daten, Leistung bis zu 90 W) ¦ USB-C 3,2 Gen 2 Upstream ¦ 3 x USB Downstream ¦ USB Downstream (BC 1.2) ¦ USB-C Downstream (bis zu 15 W) ¦ Kombinierter Kopfhörer-/-Mikrofonstecker ¦ Netzwerk (RJ-45)
Audioeingang
Typ
Mikrofon
Mikrofonfunktionen
Geräuschunterdrückung
Abmessungen und Gewicht
Details zu Abmessungen & Gewicht
Mit Standfuß (höchste Position) - Breite: 54 cm - Tiefe: 20.5 cm - Höhe: 50 cm - Gewicht: 5.5 kg ¦ Ohne Fuß - Breite: 54 cm - Tiefe: 5.1 cm - Höhe: 32.3 cm - Gewicht: 3.9 kg
KVM
Tastatur-/Mausschnittstelle
USB
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite
60 cm
Transporttiefe
19.8 cm
Transporthöhe
40.6 cm
Transportgewicht
8.32 kg
Mechanisch
Rotationswinkel
-90/+90
Neigungswinkel
-5/+30
Höheneinstellung
150 mm
Schwenkwinkel
360
Einstellungen der Anzeigeposition
Höhe, Pivot (Rotation), Drehung, Neigung
VESA-Halterung
100 x 100 mm
Integrierte Webcam
Leistungsmerkmale
Kompatibel mit Windows Hello
Sensorauflösung
5 Megapixel
Informationen zur Nachhaltigkeit
ENERGY STAR-Version
8.0
TCO-zertifiziert
TCO Certified Edge Displays, TCO Certified Displays 9
ENERGY STAR zertifiziert
Ja
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 305,76*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 312,74*
€ 372,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 312,13*
€ 371,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 309,97*
€ 368,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 309,07*
€ 367,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 305,76*
€ 363,85
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLCA4TWSI
ab € 218,03*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLCA4SI
ab € 122,85*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLZE4TWSI
ab € 117,56*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLZE4SI
ab € 47,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.