Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Logitech G Pro Racing Wheel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-8877023
Hersteller:
     Logitech
Herst.-Nr.:
     941-000196
EAN/GTIN:
     5099206091702
Das Logitech G PRO Rennlenkrad vermittelt ein authentisches Rennerlebnis in professioneller Qualität mit Direktantrieb und TRUEFORCE Feedback-Technologie. Mit umfassend getestetem "Thumbsweep"-Tastenlayout, magnetischen Schaltwippen, Doppelkupplung und leichter Montage. Für PC, PlayStation oder Xbox. Fahre zum Sieg.
Logitech G Pro Racing Wheel - Lenkrad - kabelgebunden - für Microsoft Xbox One, Microsoft Xbox Series S, Microsoft Xbox Series X
Weitere Informationen:
Allgemein
Leistungsmerkmale
TRUEFORCE-Feedback
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Produkttyp
Lenkrad
Schnittstelle
USB
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 2 Jahre
Verschiedenes
Breite
30.5 cm
Tiefe
29 cm
Höhe
20 cm
Gewicht
7 kg
Zubehör im Lieferumfang
USB-Kabel, Netzteil, Halter
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Microsoft Xbox One, Microsoft Xbox Series S, Microsoft Xbox Series X
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 959,72*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.047,38*
€ 1.246,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.046,17*
€ 1.244,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.026,64*
€ 1.221,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.002,21*
€ 1.192,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 959,72*
€ 1.142,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.