Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panasonic FZ-VFP401BU


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-8884035
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     FZ-VFP401BU
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Fingerabdruckscanner
Fingerprint Scanner
Fingerprintreader
USB-Fingerabdruckscanner
Panasonic FZ-VFP401BU - Lesegerät für Fingerabdruck - für Toughbook 40
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
10 cm
Tiefe
8.3 cm
Höhe
1.1 cm
Gewicht
55 g
Gerätetyp
Lesegerät für Fingerabdruck
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 1 Jahr
Verschiedenes
Gerätefunktionen
Windows Hello Support, for palm rest expansion area, secured-core PC compatible
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Panasonic Toughbook 40
Weitere Suchbegriffe: fingerprint scanner
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 96,40*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 124,06*
€ 147,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 123,95*
€ 147,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 108,90*
€ 129,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 107,13*
€ 127,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 96,40*
€ 114,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.