Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samsung 990 PRO MZ-V9P1T0BW


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Samsung 990 PRO 1 TB M.2 PCI Express 4.0 NVMe V-NAND MLC
Samsung 990 PRO 1 TB M.2 PCI Express 4.0 NVMe V-NAND MLC
Samsung 990 PRO 1 TB M.2 PCI Express 4.0 NVMe V-NAND MLC
Samsung 990 PRO 1 TB M.2 PCI Express 4.0 NVMe V-NAND MLC
Samsung 990 PRO 1 TB M.2 PCI Express 4.0 NVMe V-NAND MLC
Samsung 990 PRO 1 TB M.2 PCI Express 4.0 NVMe V-NAND MLC
Samsung 990 PRO 1 TB M.2 PCI Express 4.0 NVMe V-NAND MLC
Samsung 990 PRO 1 TB M.2 PCI Express 4.0 NVMe V-NAND MLC
Samsung 990 PRO 1 TB M.2 PCI Express 4.0 NVMe V-NAND MLC
Samsung 990 PRO 1 TB M.2 PCI Express 4.0 NVMe V-NAND MLC
Artikel-Nr.:
     C1002-8884386
Hersteller:
     Samsung
Herst.-Nr.:
     MZ-V9P1T0BW
EAN/GTIN:
     8806094215021
Suchbegriffe:
Internes SSD
Internes Solid State Drive
M2 Festplatte
NVMe Festplatte
Samsung 990 PRO MZ-V9P1T0BW - SSD - verschlüsselt - 1 TB - intern - M.2 2280 - PCIe 4.0 x4 (NVMe) - 256-Bit-AES - TCG Opal Encryption 2.0
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
M.2 2280
Breite
22 mm
Tiefe
80 mm
Höhe
2.3 mm
Gewicht
9 g
Gerätetyp
Solid State Drive - intern
Kapazität
1 TB
Merkmale
1 GB Low Power DDR4 SDRAM Cache, TRIM-Unterstützung, Auto Garbage Collection Algorithm, Dynamic Thermal Guard protection, Schlafmodus, Samsung V-NAND 3bit MLC Technology, NVMe 2.0, S.M.A.R.T.
Schnittstelle
PCIe 4.0 x4 (NVMe)
NAND-Flash-Speichertyp
TLC (Triple-Level Cell)
Hardwareverschlüsselung
Ja
Verschlüsselungsalgorithmus
256-Bit-AES
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 5 Jahre / 600 TBW
Verschiedenes
Kennzeichnung
IEEE 1667, FCC, UKCA, cRUus, VCCI, EAC
Verpackungsdetails
Box
Stromversorgung
Energieverbrauch
5.4 Watt (Lesen) ¦ 5 Watt (Schreiben) ¦ 50 mW (Leerlauf) ¦ 5 mW (L1.2-Modus)
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
70 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
5 - 95 % (nicht kondensierend)
Min. Lagertemperatur
-40 °C
Max. Lagertemperatur
85 °C
Schocktoleranz (nicht in Betrieb)
1500 g @ 0,5 ms
Vibrationstoleranz (nicht in Betrieb)
20 g @ 20-2000 Hz
Leistung
Übertragungsrate Laufwerk
8 GBps (extern)
Interner Datendurchsatz
7450 MBps (lesen)/ 6900 MBps (Schreiben)
4 KB Random Read
1200000 IOPS
4 KB Random Write
1550000 IOPS
SSD-Leistung
600 TB
Zuverlässigkeit
MTBF
1,500,000 Stunden
Erweiterung und Konnektivität
Kompatibles Schaltfeld
M.2 2280
Software & Systemanforderungen
Software inbegriffen
Samsung Magician Software
Die besten Konditionen aller 20 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 81,06*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 99,43*
€ 118,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 99,37*
€ 118,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 86,85*
€ 103,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 86,70*
€ 103,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 81,06*
€ 96,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.