Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CORSAIR EX100U SSD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-8884710
Hersteller:
     Corsair
Herst.-Nr.:
     CSSD-EX100U4TB
EAN/GTIN:
     0840006663706
Suchbegriffe:
External HDD
External Hard Drives
Externe Festplatte
Festplatte extern
Das CORSAIR EX100U tragbare USB Typ-C Speicherlaufwerk liefert blitzschnellen Speicher für jeden PC, Mac oder jede Konsole mit einem USB-Anschluss, und das in einem unglaublich kleinen, tragbaren Profil.
CORSAIR EX100U - SSD - 4 TB - extern (tragbar) - USB 3.2 Gen 2x2 (USB-C Steckverbinder)
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
37 mm
Tiefe
79 mm
Höhe
11 mm
Gerätetyp
Solid State Drive - extern (tragbar)
Kapazität
4 TB
Schnittstelle
USB 3.2 Gen 2x2
Verschiedenes
Enthaltene Kabel
1 x USB-C auf USB-A Kabel
Leistung
Übertragungsrate Schnittstelle
20 Gbit/s (USB 3.2 Gen 2x2)
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
USB 3.2 Gen 2x2 - 24 pin USB-C
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 319,29*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 334,60*
€ 398,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 333,86*
€ 397,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 325,61*
€ 387,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 325,21*
€ 387,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 319,29*
€ 379,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.