Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MSI Vigor GK71 Sonic


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-8884722
Hersteller:
     MSI
Herst.-Nr.:
     S11-04DE232-CLA
EAN/GTIN:
     4719072877194
Suchbegriffe:
Gaming Keyboard
Gaming Tastatur
RGB Tastatur
beleuchtete Tastatur
Erleben Sie mit der Vigor GK71 Sonic Gaming-Tastatur das Nonplusultra an linearem Tastenanschlag und leichtem Design! Ausgestattet mit dem weltweit leichtesten linearen mechanischen Tastenschalter - dem eigenen MSI Sonic Red, mit dem Sie die Konkurrenz mit schneller Reaktionszeit und leichtem Druck für sofortige Kills dominieren können!
MSI Vigor GK71 Sonic - Tastatur - Hintergrundbeleuchtung - USB - QWERTZ - Deutsch - Tastenschalter: MSI Sonic Red
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
44.25 cm
Tiefe
13.8 cm
Höhe
4.1 cm
Gewicht
854 g
Gerätetyp
Tastatur
Besonderheiten
Nummernblock
Tastaturtechnologie
Mechanisch
Schnittstelle
USB
Lokalisierung und Layout
QWERTZ Deutsch
Tastaturkurzbefehl-Funktion
Multimedia, Lautstärkeregler
Hintergrundbeleuchtet
RGB
Handauflage
Ja
Tastenschaltertyp
MSI Sonic Red
Gaming
Ja
Verschiedenes
Kabellänge
1.8 m
Zubehör im Lieferumfang
Tastenkappen-Abzieher
Wesentliche Lebensdauer
70 Mio. Klicks
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportgewicht
1.7 kg
Software & Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem
Windows 10 oder aktuellere Version
Mitgelieferte Software
MSI Center
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 105,37*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 131,21*
€ 156,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 129,70*
€ 154,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 122,08*
€ 145,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 117,46*
€ 139,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 105,37*
€ 125,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.