Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Optoma UHD35STx DLP-Projektor


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     173-46142850
Hersteller:
     Optoma
Herst.-Nr.:
     E9PV7KJ01EZ1
EAN/GTIN:
     5055387666443
Suchbegriffe:
Beamer
DV-Projektor
Daten-Video-Projektor
Projektor
Tauchen Sie ein in die Welt der Ultra HD-Spiele, Live-Sport und TV-Sendungen. Der UHD35STx bietet beeindruckend hochwertige und helle 4K UHD-Bilder, eine blitzschnelle Eingabeverzögerung von bis zu 4 ms und eine hohe Bildwiederholfrequenz von 240 Hz, perfekt für einen Wettbewerbsvorteil beim Gaming. Ausgestattet mit einem Short-Throw-Objektiv kann er nur etwas mehr als einen Meter von der Projektionsfläche entfernt aufgestellt werden und erzeugt ein großes 100-Zoll-Bild. Dieser kompakte und einfach aufzustellende Projektor mit hoher Helligkeit eignet sich ideal für gut beleuchtete Umgebungen, sodass Sportfans die Live-Action mit Familie oder Freunden bei eingeschaltetem Licht genießen können. Ausgestattet mit HDR und Amazing Colour Technologie bietet er eine präzise und realistische Farbwiedergabe für Filmliebhaber. Ein integrierter Lautsprecher sorgt für kraftvollen Sound und zwei HDMI-Eingänge ermöglichen den Anschluss mehrerer Geräte wie Set-Top-Boxen, Spielekonsolen und HDMI-Dongles. Mit einem Gewicht von weniger als 2,5 kg kann er zu einem Sportereignis, einem Filmabend oder einem Spielemarathon zu einem Freund mitgenommen werden - überall dort, wo eine ebene Fläche vorhanden ist.
Optoma UHD35STx - DLP-Projektor - 3D - 3600 lm - 3840 x 2160 - 16:9 - 4K - Short-Throw Fixed-Objektiv
Weitere Informationen:
Allgemein
Gerätetyp
DLP-Projektor - 4K
3D-fähig
Ja (3D-Brille kann separat erworben werden)
Verschiedenes
Sicherheitsmerkmale
Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich), Kennwortschutz, Sicherheitsleiste
Zubehör im Lieferumfang
2 AAA-Batterien, Fernbedienung mit Tastenbeleuchtung
Kennzeichnung
HDCP 2.2
Schlosstyp zur Diebstahlsicherung
Kensington Slot
Stromversorgung
Erforderliche Netzspannung
Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
Leistungsaufnahme im Betrieb
220 Watt
Stromverbrauch im Standby-Modus
0.5 Watt
Spannungsquelle
AC
Umgebungsbedingungen
Geräuschentwicklung
24 dB
Min Betriebstemperatur
5 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
0 - 85%
Videoeingang
Video-Modi
480p, 720p, 1080i, 1080p, 480i, 576i, 576p, 2160p
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportgewicht
4.68 kg
Kopf und Arbeitsfläche
Kopftyp
7.51 mm
Maße und Gewicht
Breite
31.5 cm
Tiefe
27 cm
Höhe
11.8 cm
Gewicht
3.5 kg
Lautsprecher
Typ
Integriert
Soundmodus
Mono
Lautsprecher
1 x Misch-Kanal
Ausgangsleistung/Kanal
10 Watt
Objektiv
Typ
Short-Throw Fixed-Objektiv
Vertikale Keystone-Korrektur
-40 / +40
Horizontale Keystone-Korrektur
-40 / +40
Fokustyp
Manuell
Keystone-Korrekturrichtung
Horizontal, vertikal
Projektor
Sichtbare Bildfläche
93 cm - 763 cm
Max. Bildwiederholungsrate (V x H)
120 Hz x 135 kHz
Besonderheiten
Unterstützung für Bildschirmformat 4:3, High Dynamic Range (HDR), Amazing Color, HDR10-kompatibel, ISF modes, Hybrid Log-Gamma (HLG), 4 ms Eingangsverzögerung (1080p/240 Hz)
OSD-Sprachen
Chinesisch (vereinfacht), Englisch, Deutsch, Französisch, Italienisch, Portugiesisch, Russisch, Spanisch, Japanisch
Helligkeit
3600 lm
Kontrastverhältnis
1000000:1
Lampentyp
240 Watt
Projektionsdistanz
0.4 m - 3.3 m
Auflösung
Ultra HD 4K - 3840 x 2160
Gleichmäßigkeit
80 %
Projektionsdistanz-Verhältnis
0.5:1
Lampenlebensdauer
Bis zu 4000 Stunde(n) - Hell-Modus ¦ Bis zu 10000 Stunde(n) - Eco-Modus ¦ Bis zu 15000 Stunde(n) - Dynamikmodus
Natives Seitenverhältnis
16:9
Steuerungen und Einstellungen
Keystone-Korrektur
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
2 x HDMI-Eingang - 19-poliger HDMI Typ A ¦ 1 x SPDIF-Ausgang ¦ 1 x Audio Line-Out - mini-Telefon 3,5 mm ¦ 1 x USB (nur Stromversorgung) - 4-polig USB Typ A ¦ 1 x seriell RS-232 - D-Sub (DB-9), 9-polig (Verwaltung) ¦ 1 x programmierbarer 12-V-Trigger
Angebote (7)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 173
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 1.162,49*
€ 1.224,68*
pro Stück
Frei Haus
ab € 1.197,77*
€ 1.252,71*
20 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 6,90*
ab € 1.223,19*
€ 1.276,13*
13 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 1,00*
ab € 1.229,91*
€ 1.283,12*
13 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 1,00*
ab € 1.242,63*
€ 1.302,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 173
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.224,68*
€ 1.457,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.218,54*
€ 1.450,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.199,78*
€ 1.427,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.182,81*
€ 1.407,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.162,49*
€ 1.383,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 173
Versand: Lager 173
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 173
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.