Produktinformationen: | | |
| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 832-415777 Herst.-Nr.: 434173 EAN/GTIN: 7050779101456 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Overland-Tandberg LTO-Bandmedien gewährleisten die Verfügbarkeit und Sicherheit Ihrer Daten. Mit weltweit über 25.000 PB (25 Exabyte) auf LTO-Medien gespeicherten Daten bieten LTO-Medien im Vergleich zu alternativen Archivmedien die absolut niedrigsten Kosten pro Gigabyte und die höchste Zuverlässigkeit für die langfristige Datenspeicherung. LTO Ultrium-Bandmedienkassetten und Reinigungskassetten der Marke Overland-Tandberg werden für die Verwendung mit allen Overland-Tandberg LTO-Bandlaufwerken, Band-Autoloadern und Bandbibliotheken empfohlen. Overland-Tandberg - 20 x LTO Ultrium 7 - 6 TB / 15 TB - Mit Strichcodeetikett - für Overland-Tandberg LTO-7, LTO-7 HH Weitere Informationen: Allgemein | Typ | LTO Ultrium | ![](/p.gif) | Anzahl mitgelieferter Medien | 20 | ![](/p.gif) | Bandkassette | Ultrium 7 | ![](/p.gif) | Kassettenetikettierung | Mit Strichcodeetikett | Media | Kapazität mit Datenkomprimierung | 15 TB | ![](/p.gif) | Kapazität ohne Komprimierung | 6 TB | Informationen zur Kompatibilität | Entwickelt für | Overland-Tandberg LTO-7, LTO-7 HH |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (4) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Einheit | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 832 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | pro Stück | € 1,93* | ab € 1.112,54* | € 1.194,36* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | pro Stück | Frei Haus | ab € 1.106,75* | € 1.194,37* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 29 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | pro Stück | Frei Haus | ab € 1.120,23* | € 1.205,79* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 6 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | pro Packung | Frei Haus | ab € 1.415,83* | € 1.521,15* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 832 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 832 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 832 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,78* | ![](/p.gif) | ab € 500,00* | € 1,93* |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|