Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Overland-Tandberg Speichermedium


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-8884831
Hersteller:
     Tandberg
Herst.-Nr.:
     434179
EAN/GTIN:
     7050779101500
Suchbegriffe:
Barcode Etiketten
Barcodeetiketten
Strichcodeetiketten
LTO Band
Overland-Tandberg LTO-Bandmedien gewährleisten die Verfügbarkeit und Sicherheit Ihrer Daten. Mit weltweit über 25.000 PB (25 Exabyte) auf LTO-Medien gespeicherten Daten bieten LTO-Medien im Vergleich zu alternativen Archivmedien die absolut niedrigsten Kosten pro Gigabyte und die höchste Zuverlässigkeit für die langfristige Datenspeicherung. LTO Ultrium-Bandmedienkassetten und Reinigungskassetten der Marke Overland-Tandberg werden für die Verwendung mit allen Overland-Tandberg LTO-Bandlaufwerken, Band-Autoloadern und Bandbibliotheken empfohlen.
Overland-Tandberg - 20 x LTO Ultrium 8 - 12 TB / 30 TB - mit kundenspezifischem Barcode etikettiert - für Overland-Tandberg LTO-8 HH
Weitere Informationen:
Allgemein
Typ
LTO Ultrium
Anzahl mitgelieferter Medien
20
Bandkassette
Ultrium 8
Kassettenetikettierung
Mit kundenspezifischem Barcode etikettiert
Media
Kapazität mit Datenkomprimierung
30 TB
Kapazität ohne Komprimierung
12 TB
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Overland-Tandberg LTO-8 HH
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.158,75*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.247,95*
€ 1.485,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.244,46*
€ 1.480,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.216,77*
€ 1.447,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.189,94*
€ 1.416,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.158,75*
€ 1.378,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.