Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Optoma ZU820T DLP-Projektor


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     173-46142871
Hersteller:
     Optoma
Herst.-Nr.:
     W9PD7KM01VZ1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Beamer
DV-Projektor
Daten-Video-Projektor
Projektor
Mit 8800 Lumen und 4K- und HDR-Kompatibilität, kombiniert der ZU820T hochwertige Farben mit außergewöhnlicher Helligkeitskonsistenz. Die innovative Lasertechnologie liefert höhere Farbleistung, während die DuraCore Laserlichtquelle eine hervorragende Helligkeitskonsistenz gewährleistet. Mit einer Leistung von erstaunlichen 30.000 Stunden erreicht dieser Projektor eine exzellente Farbwiedergabe. Mit einem großen Zoom, Full Lens-Shift und eingebauten 2x 10-W Lautsprechern, eignet er sich für eine Vielzahl von Anwendungen und ist perfekt für den Einsatz in Umgebungen, die ein klares, helles Bild erfordern, wie z.B. große Veranstaltungsorte, Klassenzimmer/Vortragsbühnen, Museen und sogar Gotteshäuser. Die zusätzliche Steuerungsflexibilität von HDBaseT und LAN macht dieses Gerät zu einer erschwinglichen Lösung.
Optoma ZU820T - DLP-Projektor - Laser - 3D - 8800 lm - WUXGA (1920 x 1200) - 16:10
Weitere Informationen:
Allgemein
Gerätetyp
DLP-Projektor
3D-fähig
Ja
Verschiedenes
Sicherheitsmerkmale
Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich), Sicherheitsleiste
Zubehör im Lieferumfang
Fernbedienung mit Tastenbeleuchtung
Kennzeichnung
IEC 60529 IP5X
Schlosstyp zur Diebstahlsicherung
Kensington Slot
Stromversorgung
Erforderliche Netzspannung
Wechselstrom 90-264 V (50/60 Hz)
Stromverbrauch im Standby-Modus
0.5 Watt
Spannungsquelle
AC
Umgebungsbedingungen
Geräuschentwicklung
34 dB
Videoeingang
Videoschnittstellen
VGA, HDMI, HDBaseT
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportgewicht
17.5 kg
Maße und Gewicht
Breite
48.6 cm
Tiefe
43.25 cm
Höhe
17.6 cm
Gewicht
14 kg
Lautsprecher
Typ
Integriert
Soundmodus
Stereo
Ausgangsleistung/Kanal
10 Watt
Objektiv
Zoomfaktor
1.6x
Vertikale Keystone-Korrektur
-15 / +15
Horizontale Keystone-Korrektur
-15 / +15
Zoomtyp
Mit Stromversorgung
Fokustyp
Mit Stromversorgung
Keystone-Korrekturrichtung
Horizontal, vertikal
Typ Objektivverschiebung
Mit Stromversorgung
Richtung der Objektivverschiebung
Horizontal, vertikal
Vertikale Objektivverschiebung
55% / 55%
Horizontale Objektivverschiebung
25% / 25%
Projektor
Sichtbare Bildfläche
152 cm - 762 cm
Besonderheiten
Edge Blending, Unterstützung des Bildformats 16:9, Crestron RoomView, Unterstützung für Bildschirmformat 4:3, Direct Power Off, Warping Projection, 360-Grad-Projektion, High Dynamic Range (HDR), Extron Control System, AMX Control System, DuraCore, 24/7-Betrieb, Telnet-kompatibel, Colour Management System (CMS), Projektion im Hochformat, Full 3D HDMI Support, Constant Brightness Mode, 4 Corner Correction, AV stumm
OSD-Sprachen
Chinesisch (tradionell), Chinesisch (vereinfacht), Englisch, Deutsch, Französisch, Italienisch, Portugiesisch, Russisch, Spanisch
Helligkeit
8800 lm
Kontrastverhältnis
1100:1 / 3000000:1 (dynamisch)
Lampentyp
Laser
Projektionsdistanz
0.8 m - 21.5 m
Auflösung
WUXGA - WUXGA (1920 x 1200) (unkomprimiert)/ 4K (Größe angepasst)
Gleichmäßigkeit
95 %
Projektionsdistanz-Verhältnis
1.25 - 2.0:1
Lampenlebensdauer
Bis zu 30000 Stunde(n)
Natives Seitenverhältnis
16:10
Steuerungen und Einstellungen
Keystone-Korrektur
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
1 x HDBaseT - RJ-45 ¦ 2 x HDMI-Eingang - 19-poliger HDMI Typ A ¦ 1 x VGA - 15-polige HD D-Sub (HD-15) ¦ 1 x 3D Sync in ¦ 1 x Audio Line-In - mini-Telefon 3,5 mm ¦ 1 x HDMI-Ausgang - 19-poliger HDMI Typ A ¦ 1 x 3D Sync-Ausgang ¦ 1 x USB ¦ 1 x Audio Line-Out - mini-Telefon 3,5 mm ¦ 1 x programmierbarer 12-V-Trigger (Verwaltung) ¦ 1 x Fernbedienung (Verwaltung) ¦ 1 x Netzwerk - RJ-45 (Verwaltung) ¦ 1 x seriell RS-232 - D-Sub (DB-9), 9-polig (Verwaltung)
Angebote (6)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 173
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 3.787,31*
€ 3.910,85*
2 Tage
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 3.816,88*
€ 3.936,03*
pro Stück
Frei Haus
ab € 3.880,34*
€ 4.000,44*
5 Tage
1
pro Stück
€ 1,00*
ab € 4.071,69*
€ 4.205,83*
pro Stück
Frei Haus
ab € 4.142,07*
€ 4.273,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 173
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.910,85*
€ 4.653,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.893,75*
€ 4.633,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.820,68*
€ 4.546,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.792,06*
€ 4.512,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.787,31*
€ 4.506,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 173
Versand: Lager 173
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 173
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.