Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenovo ThinkSystem S4520


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-8887194
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     4XB7A17106
EAN/GTIN:
     0889488544714
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Die ThinkSystem S4520 Read Intensive SATA SSDs nutzen die 144-Layer Intel 3D NAND TLC Flash Memory Technologie mit einer 6Gbps SATA Schnittstelle und bieten so eine kostengünstige Lösung mit herausragender Leistung. Im Vergleich zur S4510 Serie bieten diese Read Intensive (Entry) Laufwerke eine verbesserte Ausdauer. Die S4520 SSDs sind für leseintensive Anwendungen wie Boot, Webserver, operative Datenbanken mit niedrigeren Datenraten und Analysen optimiert.
Lenovo ThinkSystem S4520 - SSD - Read Intensive - verschlüsselt - 240 GB - Hot-Swap - 2.5" (6.4 cm) - SATA 6Gb/s - 256-Bit-AES - CRU - für ThinkSystem SR645; SR650 V2; SR665; SR850 V2; SR860 V2
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
2.5" (6.4 cm)
Breite
70 mm
Tiefe
100 mm
Höhe
7 mm
Gewicht
70 g
Gerätetyp
Solid State Drive - Hot-Swap
Kapazität
240 GB
Merkmale
Thermische Drosselung, End-to-End-Datenschutz, Datenschutz bei Stromausfall, S.M.A.R.T.
Schnittstelle
SATA 6Gb/s
NAND-Flash-Speichertyp
3D triple-level cell (TLC)
Hardwareverschlüsselung
Ja
Verschlüsselungsalgorithmus
256-Bit-AES
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - Austausch - 1 Jahr
Verschiedenes
Preistyp
Customer-replaceable Unit (CRU)
Zubehör im Lieferumfang
Hot-Plug Festplattenhalterung
Kennzeichnung
VCCI, ICES-003, UL 60950-1, CSA C22.2 No. 60950-1-07, CNS 13438, RoHS 2011/65/EU, EN55022:2006, AS/NZS CISPR22:2009+A1:2010, WEEE 2012/19/EU, EMC 2014/30/EU, LVD 2014/35/EU, EN 55032:2012, KCC Article 11.1, AS/NZS CISPR 32:2015, EN 55035:2017, FCC Title 47
Stromversorgung
Energieverbrauch
2.3 Watt (typisch)
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
70 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
5 - 95 % (nicht kondensierend)
Schocktoleranz (in Betrieb)
1000 g @ 0,5 ms
Schocktoleranz (nicht in Betrieb)
1000 g @ 0,5 ms
Vibrationstoleranz (in Betrieb)
2.17 g @ 5-700 Hz
Vibrationstoleranz (nicht in Betrieb)
3.13 g @ 5-800 Hz
Leistung
Übertragungsrate Laufwerk
600 MBps (extern)
Mittlere Wartezeit
36 µs
Interner Datendurchsatz
470 MBps (lesen)/ 233 MBps (Schreiben)
4 KB Random Read
45000 IOPS
4 KB Random Write
16500 IOPS
SSD-Leistung
1 PB
Laufwerkaufzeichnungen pro Tag
2.5
Laufwerkklasse
Read Intensive
Zuverlässigkeit
Nicht-korrigierbare Datenfehler
1 pro 10^17
MTBF
2,000,000 Stunden
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite
17.4 cm
Transporttiefe
13.3 cm
Transporthöhe
6.3 cm
Transportgewicht
434 g
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
1 x SATA 6 Gb/s
Kompatibles Schaltfeld
2.5" (6.4 cm)
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Lenovo ThinkSystem SR645 7D2X (2.5"), 7D2Y (2.5") ¦ Lenovo ThinkSystem SR650 V2 7D15 (2.5") ¦ Lenovo ThinkSystem SR665 7D2V (2.5"), 7D2W (2.5") ¦ Lenovo ThinkSystem SR850 V2 7D31 (2.5"), 7D32 (2.5") ¦ Lenovo ThinkSystem SR860 V2 7Z59 (2.5"), 7Z60 (2.5")
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 659,32*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 670,98*
€ 798,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 668,86*
€ 795,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 668,62*
€ 795,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 665,98*
€ 792,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 659,32*
€ 784,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.