Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HPE Alletra 5030 Adaptive Flash Array Dual Controller Base Array


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-8887241
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     R4U34A
EAN/GTIN:
     k.A.
Sind Sie auf der Suche nach einfachem, zuverlässigem und kosteneffizientem Flash-Datenspeicher für Ihre primären und sekundären Workloads? HPE Alletra 5000 ist eine Cloud-native, adaptive Dateninfrastrukturplattform für eine Mischung aus primären Workloads und sekundärer Sicherung und Disaster Recovery. Bringen Sie das Cloud-Betriebsmodell zu Ihrem On-Premises-Datenspeicher mit der HPE GreenLake Edge-to-Cloud-Plattform und vereinfachen Sie das Speichermanagement im gesamten Lebenszyklus, von der Implementierung über die Bereitstellung bis hin zu Upgrades. Machen Sie Schluss mit Anwendungsunterbrechungen und sichern Sie sich hohe, konsistente Leistung mit den Einblicken und der Intelligenz von HPE InfoSight, der fortschrittlichen KI für Infrastruktur. Nutzen Sie eine Plattform der Enterprise-Klasse mit 99,9999 % garantierter Verfügbarkeit sowie höchster Datenintegrität und -resilienz. Steigern Sie die Effizienz Ihres Datenspeichers und senken Sie Ihre Kosten mit einer Datenreduktion von 5:1. Dank As-a-Service-Nutzung über HPE GreenLake müssen Sie die Dateninfrastruktur nicht länger kaufen und instand halten, sondern müssen nur noch darauf zugreifen und sie nutzen.
HPE Alletra 5030 Adaptive Flash Array Dual Controller Base Array - Solid State Drive Array - 24 Schächte (SAS-2) - iSCSI (1 GbE) (extern) - Rack - einbaufähig - 4U - CTO
Weitere Informationen:
Allgemein
Gerätetyp
Solid State Drive Array
Gehäusetyp
Rack - einbaufähig - 4U
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - Zubehör - 1 Jahr ¦ Update als neue Release-Fassung - Software - 90 Tage
Verschiedenes
Preistyp
CTO
Kennzeichnung
FCC Klasse A zertifiziert, UL, cUL, NOM, CCC, IC Class A, WEEE, FCC Part 15 B Class A, BSMI Class A, KC, EN 60950-1 Second Edition, VCCI V-3 Class A ITE, NOM-019-SCFI-1998, VCCI Class A, CNS 13438(95) Class A, EAC, CITC, EN 50581:2012, RCM, RoHS 2011/65/EU, BIS, IEC 60950-1:2005 Second Edition, CoC, EN 55024:2010, EN 55022:2010, AS/NZS CISPR22:2009+A1:2010, CISPR 22:2008, CNS 14336-1:99, EN 55032:2012, ICES-003 issue 6 Class A, CISPR 32:2012, sDoC, TP TC 004/2011, TP TC 020/2011, Am1: 2009 + Am2: 2013, CISPR 24:2010+A1:2015, NBTC, EN 60950-1:2006+A11:2009+A1:2010+A12:2011+A2:2013, TCVN 7189: 2009, UL/IEC 60960-1 Second Edition Am1 + Am2, NBTC TS 4001-2550, IS 13252 (PART 1):2010 +A1:2013 + A2:2-15, SANS IEC 60950-1, MoEc
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
0 x internes Netzteil - Hot-Plug
Max. unterstützte Anzahl
2
Redundante Stromversorgung
Optional
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
10 °C
Max. Betriebstemperatur
35 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
8 - 90% (nicht kondensierend)
Massenspeicher-Controller
Typ
RAID
Installierte Anzahl
2
Schnittstellentyp
SAS 6Gb/s
Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem
IBM AIX, HP-UX, Microsoft Windows Server, Red Hat Enterprise Linux, CentOS, Ubuntu, Oracle Solaris, Oracle Linux, SUSE Linux Enterprise, Microsoft Windows Hyper-V Server, Citrix, VMware vSphere
Massenspeicher-Controller (2.)
Installierte Anzahl
2
Festplatte
Typ
Kein HDD
Abmessungen und Gewicht
Breite
43.9 cm
Tiefe
89 cm
Höhe
17.58 cm
Gewicht
65 kg
Massenspeicher
Externe Schnittstelle für HDD-Array
iSCSI (1 GbE)
Gehäuse
Anzahl unterstützter Peripheriegeräte/Module
24
Unterstützte Laufwerke
SAS-2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 45.334,11*
  
Preis gilt ab 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45.433,43*
€ 54.065,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45.334,11*
€ 53.947,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.