Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AXIS Q3538-SLVE Netzwerk-Überwachungskamera


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-8887605
Hersteller:
     Axis
Herst.-Nr.:
     02463-001
EAN/GTIN:
     7331021077713
Suchbegriffe:
Domekamera
IR-Überwachungskamera
IP-Kamera
Network Camera
Die auf ARTPEC-8 basierende AXIS Q3538-LVE verfügt über erweiterte Funktionen und leistungsstarke Anwendungen, die auf Deep Learning basieren. Diese robuste Kamera hält den rauesten Wetterbedingungen und selbst starken Stößen stand.
AXIS Q3538-SLVE - Netzwerk-Überwachungskamera - Kuppel - Außenbereich - Vandalismussicher / Wetterbeständig - Farbe (Tag&Nacht) - 8 MP - 3840 x 2160 - 4K - M25-Anschluss - verschiedene Brennweiten - Audio - GbE - MJPEG, H.264, AVC, HEVC, H.265, MPEG-4 Part 10, MPEG-H Part 2 - DC 10 - 28 V / PoE Plus Klasse 4
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
Kuppel
Breite
18.4 cm
Tiefe
18.4 cm
Höhe
12.4 cm
Gewicht
2.1 kg
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Lokalisierung
Chinesisch (tradionell), Chinesisch (vereinfacht), Englisch, Deutsch, Französisch, Italienisch, Portugiesisch, Polnisch, Russisch, Spanisch, Japanisch, Koreanisch
Gerätetyp
Netzwerk-Überwachungskamera
Audiounterstützung
Ja: Zweiwege-Audiofunktion
Kameramontagetyp
Wandmontage
Audioformate
G.726, ADPCM, AAC-LC, LPCM, G.711, OPUS
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 5 Jahre
Verschiedenes
Farbe
Weiß, NCS S 1002-B
Zubehör im Lieferumfang
Montagehalterung, Bohrlochschablone, Wetterschutz, Steckerschutz, Resistorx L-Schlüssel, Kabeldichtung, Kabelkanaladapter, Klemmleistenstecker
Kennzeichnung
EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 61000-6-1, FIPS 140-2 Level 2, EN 61000-6-2, IEC 60068-2-27, IEC 60068-2-6, AES-256, FCC Part 15 B Class A, IEC 60068-2-2, IEC 60068-2-14, IEC 60068-2-78, EN 50121-4, IEC 62236-4, VCCI Class A, NEMA TS-2, NMB-3 Class A, IS13252, IEC 62471, CAN ICES-3 Class A, NEMA250 Type 4X, AS/NZS CISPR 32 Class A, EN 55032 Class A, IEC/EN/UL 60950-22, CAN/CSA-C22.2 No. 62368-1, EN 55035, CISPR 35, IEC/EN/UL 62368-1, IEC/EN 60529 IP66, IEEE 802.1x, PVC-free, IP6K9K, NIST SP500-267, IEC/EN 62262 IK10+, KS C 9832 Class A, KS C 9835, IEEE 802.3bt Type 2, CAN/CSA-C22.2 No. 60950-22
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
9 Watt
Erforderliche Netzspannung
DC 10 - 28 V / PoE Plus Klasse 4
Software / Systemanforderungen
Software inbegriffen
1-Benutzerlizenz für Windows Decoder
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
-50 °C
Max. Betriebstemperatur
60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit (in Betrieb)
10 - 100% RH (condensing)
Kamera
Typ
Farbe - Tag&Nacht - fest - Außenbereich - Vandalismussicher / Wetterbeständig
Leistungsmerkmale
Schärfeneinstellung, Weißabgleich, Sättigungseinstellung, Helligkeitssteuerung, Kontraststeuerung, Bildspiegelung, Heizelement, Infrarot-Sperrfilter, Privatsphärenmaske-Funktion, P-Iris-Steuerung, digitale PTZ-Funktion, Kennwortschutz, OptimizedIR, automatische Verstärkungsregelung, Zipstream-Technologie, entfernter Fokus, ONVIF (Profil S) Unterstützung, INVIF (Profil G) Unterstützung, Bildüberlagerung, Plastikgehäuse, Digest-Authentifizierung, Leitungsquerschnitt-Erkennung, Vehicle Detection, Forensic WDR, IP-Adressfilterung, elektronischer Bildstabilisator, Gefährdungszone, Überwachungsrundgang, Infrarot-Sensor, HTTPS-Verschlüsselung, Erkennung von Menschen, Erkennung von Objekteintritt in Bereich, Aluminiumgehäuse, signierte Firmware, Secure Boot, Korridormodus, ONVIF (Profile T) Unterstützung, Lightfinder 2.0-Technologie, Antibeschlag, Komprimierung, Text-Overlay, polygonePrivatzonen-Maskierung, 180° Bildrotation, 90° Bildrotation, 270° Bildrotation, Benutzerzugriffsprotokoll, zentralisierte Zertifikatsverwaltung, Brute Force Delay Protection, Trusted Platform Module (TPM), ONVIF (Profile M) Support, Remote Zoom, Axis Edge Vault, Axis Geräte-ID, Secure Keystore, Videostreaming-Anzeige, Kontrollschlange, Signed Video, Deep Learning Processing Unit (DLPU), Ton-Mapping, Exposure-Modus, Barrel Distortion Correction
RAM
2048 MB
Flash-Speicher
8194 MB
Belichtungsbereich
1/66500 Sek - 2 Sek
Digital-Video-Format
MJPEG, H.264, AVC, HEVC, H.265, MPEG-4 Part 10, MPEG-H Part 2
Mindestbeleuchtung
0.07 Lux - Farbe - F1.6 - 50 IRE ¦ 0 Lux - S/W - F1.6 - 50 IRE
Infrarot-LEDs
Ja
Video-Modi
4K
Max. Digitalvideoauflösung
3840 x 2160
Infrarrotabstand
40 m
Bewegungserkennung
Ja
Bildrate (max.)
60 Bilder pro Sekunde
Schnittstellen
Netzwerkprotokolle
DDNS, DHCP, DNS, FTP, HTTP, NTP, SMTP, TCP/IP, UDP/IP, ARP, ICMP, SNMP 1, SNMP 2c, SNMP 3, RTSP, RTP, HTTPS, UPnP, TLS, IPv4, IPv6, Bonjour, RTCP, SMB, IGMP, SSH, QOS, CIFS, SRTP, EAP, SFTP, SIP, LLDP, Zeroconf, USGv6, MQTT, CDP, Syslog
Netzwerkschnittstelle
Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T
Bildsensor
Typ
8 MP PS RGB CMOS 21.2 mm (1/1.2")
Schwenken
Bereich (Grad)
-180 bis +180
Erweiterung/Konnektivität
Unterstützte Speicherkarten
microSD-Karte, microSDHC-Karte, microSDXC-Karte
Anschlüsse
LAN/Stromversorgung - RJ-45 ¦ Audioeingang/Mikrofon - 3,5-mm-Buchse ¦ Audioausgang - 3,5-mm-Buchse ¦ Digitalausgang - Anschlussblock
Objektivkonstruktion
Typ
M25-Anschluss - verschiedene Brennweiten
Optisches Zoom
2 x
Brennweite
6.2 mm - 12.9 mm
Objektiv-Irisblende
F/1.6-2.9 (P-Iris)
Horizontales Blickfeld (Grad)
48 - 103
Vertikales Blickfeld (Grad)
27.4 - 56.4
Kippen
Bereich (Grad)
-43 to +80
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 916,75*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.047,12*
€ 1.246,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.039,04*
€ 1.236,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.000,44*
€ 1.190,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 968,29*
€ 1.152,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 916,75*
€ 1.090,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.