Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Evolis High Trust


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-8887872
Hersteller:
     Evolis
Herst.-Nr.:
     CBGCP030W
EAN/GTIN:
     k.A.
Die umweltfreundlichen, attraktiven und zuverlässigen Evolis High Trust-Papierkarten sind die ideale Alternative zu PVC für Unternehmen, die ihren Plastikverbrauch ohne Qualitätseinbußen reduzieren möchten.
Evolis High Trust - Holzfaser - 30 mil - Schwarz/Weiß - 85.6 x 54 mm 100 Karte(n) Box - Karten - für Badgy 100, 200
Weitere Informationen:
Verschiedenes
Packungstyp
Box
Kennzeichnung
ISO 7810, EN 14995
Farbkategorie
Weiß
Media
Mediengrößen
85.6 x 54 mm
Medientyp
Karten
Produktmaterial
Holzfaser
Drucktechnologie
Farbensublimierung, Thermal Transfer
Medienfarbe
Schwarz/Weiß
Medienstärke
30 mil
Enthaltene Menge
100 Karte(n)
Umweltschutzstandards
FSC-zertifiziert
Ja
EN 13432
Ja
Informationen zur Kompatibilität
Kompatibel mit
Badgy 100, 200
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,32*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,29*
€ 15,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,18*
€ 15,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,62*
€ 15,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,29*
€ 14,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,79*
€ 14,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,32*
€ 11,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.