| |
|
| Artikel-Nr.: C1002-8887940 Herst.-Nr.: 002-04-RXV49YWB EAN/GTIN: 5056220453442 |
| |
|
| | |
| Static Control - Gelb - kompatibel - Box - wiederaufbereitet - Tonerpatrone (Alternative zu: Canon C-EXV49Y) - für Canon imageRUNNER ADVANCE C3320, C3320i, C3325i, C3330i Weitere Informationen: Allgemein | Lokalisierung | Mittlerer Osten, Afrika, Europa | | Alternative zu | Canon C-EXV49Y | | Abmessungen (B x T x H)/Gewicht | 8 cm x 55 cm x 9 cm / 840 g | Herstellergarantie | Service und Support | 3 Jahre Garantie | Verschiedenes | Preistyp | Wiederaufbereitet | | Packungstyp | Box | | Kennzeichnung | ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 | Verbrauchsmaterial | Farbe | Gelb | | Drucktechnologie | Laser | | Enthaltene Anz. | 1er-Pack | | Verbrauchsmaterialtyp | Tonerpatrone | | Ergiebigkeit | Bis zu 19000 Seiten | Informationen zur Kompatibilität | Kompatibel mit | Canon imageRUNNER ADVANCE C3320, C3320i, C3325i, C3330i |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tonercartridge, Tonerkartusche, Tonerkassette, Tonermodul, Tonerpatrone, Lasertoner Canon, Toner Cartridge Canon, Toner für Canon, Tonerkartusche Canon, Tonerkassette Canon, Wiederaufbereitete Toner, Wiederaufbereitete Tonerkartusche, lasertoner |
| | |
| |