Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Static Control Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Static Control Schwarz
Artikel-Nr.:
     C1002-8887949
Hersteller:
     Static Control Components
Herst.-Nr.:
     002-04-SRG055HK
EAN/GTIN:
     5056220468231
Suchbegriffe:
Lasertoner
Original-Toner
Toner
Toner Cartridge
Static Control - Schwarz - kompatibel - Tonerpatrone (Alternative zu: Canon 055H) - für Canon ImageCLASS LBP664, MF741, MF743, MF746; i-SENSYS LBP663, LBP664, MF742, MF744
Weitere Informationen:
Allgemein
Alternative zu
Canon 055H
Abmessungen (B x T x H)/Gewicht
870 g
Herstellergarantie
Service und Support
3 Jahre ab Produktionsdatum
Verbrauchsmaterial
Farbe
Schwarz
Drucktechnologie
Laser
Enthaltene Anz.
1er-Pack
Verbrauchsmaterialtyp
Tonerpatrone
Ergiebigkeit
Bis zu 7600 Seiten
Informationen zur Kompatibilität
Kompatibel mit
Canon ImageCLASS LBP664Cdw, LBP664Cx, MF741Cdw, MF743Cdw, MF746Cx ¦ Canon i-SENSYS LBP663Cdw, LBP664Cx, MF742Cdw, MF744Cdw
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 90,68*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 118,58*
€ 141,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 117,87*
€ 140,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 107,21*
€ 127,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 103,52*
€ 123,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 90,68*
€ 107,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.