Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Static Control Mono


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Static Control Mono
Artikel-Nr.:
     C1002-8887955
Hersteller:
     Static Control Components
Herst.-Nr.:
     002-04-SRG056H
EAN/GTIN:
     5056220468033
Suchbegriffe:
Lasertoner
Original-Toner
Toner
Toner Cartridge
Diese kompatible Ersatzpatrone liefert eine konsistente, mit OEM vergleichbare Druckleistung. Jede Patrone wurde durch strenge Qualitätstests qualifiziert, um eine optimale Druckqualität zu gewährleisten.
Static Control - Mono - kompatibel - Karton - wiederaufbereitet - Tonerpatrone (Alternative zu: Canon 3008C002)
Weitere Informationen:
Allgemein
Transportbreite
32 cm
Transporttiefe
25.5 cm
Transporthöhe
11 cm
Transportgewicht
2.06 kg
Alternative zu
Canon 3008C002
Abmessungen (B x T x H)/Gewicht
1.93 kg
Herstellergarantie
Service und Support
3 Jahre Garantie
Verschiedenes
Preistyp
Wiederaufbereitet
Packungstyp
Karton
Verbrauchsmaterial
Farbe
Mono
Drucktechnologie
Laser
Enthaltene Anz.
1er-Pack
Verbrauchsmaterialtyp
Tonerpatrone
Ergiebigkeit
Bis zu 21000 Seiten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 69,17*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 72,44*
€ 86,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 72,31*
€ 86,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 71,08*
€ 84,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 70,74*
€ 84,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 69,17*
€ 82,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.