Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Static Control Cyan


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Static Control Cyan
Artikel-Nr.:
     C1002-8887963
Hersteller:
     Static Control Components
Herst.-Nr.:
     RC2XV28C
EAN/GTIN:
     5056220463991
Suchbegriffe:
Lasertoner
Original-Toner
Toner
Toner Cartridge
Entdecken Sie die Static Control Tonerkartusche, eine zuverlässige Lösung für Ihre Druckanforderungen. Dieses von Static Control Components hergestellte Verbrauchsmaterial wurde entwickelt, um hohe Qualitäts- und Zuverlässigkeitsstandards für Ihren Drucker zu erfüllen. Mit einem Arbeitszyklus von 38.000 Seiten bietet sie eine lang anhaltende Leistung, die den Bedarf an häufigem Austausch reduziert und den reibungslosen Betrieb Ihres Druckers gewährleistet. Durch den Einsatz von Laserdrucktechnologie wird sichergestellt, dass jedes gedruckte Dokument von hoher Klarheit und Präzision ist, wodurch es sich sowohl für den professionellen als auch für den privaten Gebrauch eignet. Kompatibel mit Canon 2793B002, ist diese Tonerkartusche eine kluge Wahl, um die Effizienz und die Ausgabequalität Ihres Druckers zu erhalten.
Static Control - Cyan - kompatibel - Karton - Tonerpatrone (Alternative zu: Canon 2793B002) - für Canon imageRUNNER ADVANCE C5051, C5250
Weitere Informationen:
Allgemein
Transportbreite
9 cm
Transporttiefe
52 cm
Transporthöhe
8 cm
Transportgewicht
1.03 kg
Alternative zu
Canon 2793B002
Abmessungen (B x T x H)/Gewicht
890 g
Verschiedenes
Packungstyp
Karton
Verbrauchsmaterial
Farbe
Cyan
Drucktechnologie
Laser
Enthaltene Anz.
1er-Pack
Verbrauchsmaterialtyp
Tonerpatrone
Ergiebigkeit
Bis zu 38000 Seiten
Informationen zur Kompatibilität
Kompatibel mit
Canon imageRUNNER ADVANCE C5051, C5250
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 76,70*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 80,20*
€ 95,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 78,68*
€ 93,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 78,29*
€ 93,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 76,70*
€ 91,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.