Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Static Control Gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Static Control Gelb
Artikel-Nr.:
     C1002-8887966
Hersteller:
     Static Control Components
Herst.-Nr.:
     RC2XV28Y
EAN/GTIN:
     5056220464028
Suchbegriffe:
Lasertoner
Original-Toner
Toner
Toner Cartridge
Diese wiederaufbereitete Patrone liefert eine konsistente, mit OEM vergleichbare Druckleistung. Jede Patrone wurde strengen Tests unterzogen, um optimale Druckqualität und Leistung zu gewährleisten.
Static Control - Gelb - kompatibel - Karton - Tonerpatrone (Alternative zu: Canon GPR-30) - für Canon imageRUNNER ADVANCE C5051, C5051i, C5250
Weitere Informationen:
Allgemein
Transportbreite
9 cm
Transporttiefe
52 cm
Transporthöhe
8 cm
Transportgewicht
1.03 kg
Alternative zu
Canon GPR-30
Abmessungen (B x T x H)/Gewicht
890 g
Verschiedenes
Packungstyp
Karton
Verbrauchsmaterial
Farbe
Gelb
Drucktechnologie
Laser
Enthaltene Anz.
1er-Pack
Verbrauchsmaterialtyp
Tonerpatrone
Ergiebigkeit
Bis zu 38000 Seiten
Informationen zur Kompatibilität
Kompatibel mit
Canon imageRUNNER ADVANCE C5051, C5051i, C5250
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 84,53*
  
Preis gilt ab 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 101,42*
€ 120,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 95,43*
€ 113,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 87,59*
€ 104,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 86,22*
€ 102,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 84,53*
€ 100,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.