Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Static Control Cyan


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-8887967
Hersteller:
     Static Control Components
Herst.-Nr.:
     002-04-RXV47C
EAN/GTIN:
     5056220464462
Suchbegriffe:
Lasertoner
Original-Toner
Toner
Toner Cartridge
Static Control - Cyan - kompatibel - Box - wiederaufbereitet - Tonerpatrone (Alternative zu: Canon C-EXV47) - für Canon imageRUNNER ADVANCE C250, C255, C256, C350, C351, C355
Weitere Informationen:
Allgemein
Alternative zu
Canon C-EXV47
Abmessungen (B x T x H)/Gewicht
790 g
Herstellergarantie
Service und Support
3 Jahre ab Produktionsdatum
Verschiedenes
Preistyp
Wiederaufbereitet
Packungstyp
Box
Verbrauchsmaterial
Farbe
Cyan
Drucktechnologie
Laser
Enthaltene Anz.
1er-Pack
Verbrauchsmaterialtyp
Tonerpatrone
Ergiebigkeit
Bis zu 21500 Seiten
Informationen zur Kompatibilität
Kompatibel mit
Canon imageRUNNER ADVANCE C250i, C255i, C256iF II, C350i, C350P, C351iF, C355i, C355iFC, C355P
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 91,62*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 127,12*
€ 151,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 122,18*
€ 145,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 111,81*
€ 133,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 104,69*
€ 124,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 91,62*
€ 109,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.