Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Static Control Gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Static Control Gelb
Artikel-Nr.:
     C1002-8887977
Hersteller:
     Static Control Components
Herst.-Nr.:
     002-06-R722Y
EAN/GTIN:
     5056220465025
Suchbegriffe:
Lasertoner
Original-Toner
Toner
Toner Cartridge
Diese wiederaufbereitete Patrone liefert eine konsistente, mit OEM vergleichbare Druckleistung. Jede Patrone wurde strengen Tests unterzogen, um optimale Druckqualität und Leistung zu gewährleisten.
Static Control - Gelb - kompatibel - Karton - Tonerpatrone (Alternative zu: Lexmark 72K20Y0) - für Lexmark CS820de
Weitere Informationen:
Allgemein
Transportbreite
14 cm
Transporttiefe
38.5 cm
Transporthöhe
12.2 cm
Transportgewicht
1.19 kg
Alternative zu
Lexmark 72K20Y0
Abmessungen (B x T x H)/Gewicht
1.1 kg
Verschiedenes
Packungstyp
Karton
Verbrauchsmaterial
Farbe
Gelb
Drucktechnologie
Laser
Enthaltene Anz.
1er-Pack
Verbrauchsmaterialtyp
Tonerpatrone
Ergiebigkeit
Bis zu 8000 Seiten
Informationen zur Kompatibilität
Kompatibel mit
Lexmark CS820de
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 88,23*
  
Preis gilt ab 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 105,46*
€ 125,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 98,97*
€ 117,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 91,34*
€ 108,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 89,99*
€ 107,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 88,23*
€ 104,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.