Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 173-46144607 Herst.-Nr.: 002-06-R742M EAN/GTIN: 5056220464653 |
| |
|
| | |
| Die Tonerkartusche von Static Control Components ist ein leistungsstarkes Verbrauchsmaterial, das auf Effizienz und Zuverlässigkeit ausgelegt ist. Mit einem Arbeitszyklus von bis zu 7.000 Seiten erfüllt sie die Anforderungen von Umgebungen mit hohem Druckaufkommen und reduziert die Häufigkeit des Kartuschenwechsels. Diese Patrone nutzt die Laserdrucktechnologie, um sicherzustellen, dass jeder Druck von hoher Qualität mit gestochen scharfen, klaren Texten und Bildern ist. Sie ist speziell mit bestimmten Lexmark Druckern kompatibel und bietet eine nahtlose Integration und optimierte Leistung. Ob in einem vielbeschäftigten Büro oder bei einer anspruchsvollen Druckaufgabe, diese Tonerkassette liefert konsistente Ergebnisse und zuverlässige Qualität. Static Control - Magenta - kompatibel - Karton - Tonerpatrone (Alternative zu: Lexmark 74C2SM0) - für Lexmark CS725de Weitere Informationen: Allgemein | Transportbreite | 12.5 cm | | Transporttiefe | 19 cm | | Transporthöhe | 6 cm | | Transportgewicht | 300 g | | Alternative zu | Lexmark 74C2SM0 | | Abmessungen (B x T x H)/Gewicht | 230 g | Verschiedenes | Packungstyp | Karton | Verbrauchsmaterial | Farbe | Magenta | | Drucktechnologie | Laser | | Enthaltene Anz. | 1er-Pack | | Verbrauchsmaterialtyp | Tonerpatrone | | Ergiebigkeit | Bis zu 7000 Seiten | Informationen zur Kompatibilität | Kompatibel mit | Lexmark CS725de |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tonercartridge, Tonerkartusche, Tonerkassette, Tonermodul, Tonerpatrone, Lasertoner Lexmark, Toner Cartridge Lexmark, Toner Lexmark, Tonerkartusche Lexmark, Tonerkassette Lexmark, lasertoner magenta, lasertoner |
| | |
| |