Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Static Control Gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Static Control Gelb
Artikel-Nr.:
     C1002-8887985
Hersteller:
     Static Control Components
Herst.-Nr.:
     002-06-R742Y
EAN/GTIN:
     5056220464660
Suchbegriffe:
Lasertoner
Original-Toner
Toner
Toner Cartridge
Erleben Sie zuverlässiges Drucken mit der wiederaufbereiteten Tonerkassette von Static Control Components. Diese Tonerkartusche wurde für die Kompatibilität mit Lexmark Laserdruckern entwickelt und gewährleistet eine reibungslose Leistung und eine hochwertige Ausgabe, was sie zu einer idealen Wahl für Heim- und Büroanwendungen macht. Mit einem Arbeitszyklus von bis zu 7.000 Seiten bietet sie eine lange Nutzungsdauer und reduziert die Notwendigkeit eines häufigen Austauschs, wodurch Sie Zeit und Geld sparen. Darüber hinaus unterstützen Sie mit dieser wiederaufbereiteten Patrone die Bemühungen um Nachhaltigkeit, indem Sie die Abfallmenge minimieren und die Wiederverwendung von Materialien fördern. Ganz gleich, ob Sie Dokumente, Berichte oder Präsentationen drucken, Sie können sich darauf verlassen, dass diese Tonerkartusche gestochen scharfe Texte und Grafiken liefert.
Static Control - Gelb - kompatibel - Karton - wiederaufbereitet - Tonerpatrone (Alternative zu: Lexmark 74C2SY0) - für Lexmark CS720de, CS720dte, CS725, CX725
Weitere Informationen:
Allgemein
Transportbreite
19 cm
Transporttiefe
12.5 cm
Transporthöhe
6 cm
Transportgewicht
300 g
Alternative zu
Lexmark 74C2SY0
Abmessungen (B x T x H)/Gewicht
230 g
Herstellergarantie
Service und Support
3 Jahre Garantie
Verschiedenes
Preistyp
Wiederaufbereitet
Packungstyp
Karton
Verbrauchsmaterial
Farbe
Gelb
Drucktechnologie
Laser
Enthaltene Anz.
1er-Pack
Verbrauchsmaterialtyp
Tonerpatrone
Ergiebigkeit
Bis zu 7000 Seiten
Informationen zur Kompatibilität
Kompatibel mit
Lexmark CS720de, CS720dte, CS725, CX725
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 78,10*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 101,26*
€ 120,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 90,76*
€ 108,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 88,38*
€ 105,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 78,10*
€ 92,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.