Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Static Control Magenta


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Static Control Magenta
Artikel-Nr.:
     C1002-8887988
Hersteller:
     Static Control Components
Herst.-Nr.:
     002-06-R782UM
EAN/GTIN:
     5056220464899
Suchbegriffe:
Lasertoner
Original-Toner
Toner
Toner Cartridge
Diese wiederaufbereitete Patrone liefert eine konsistente, mit OEM vergleichbare Druckleistung. Jede Patrone wurde strengen Tests unterzogen, um optimale Druckqualität und Leistung zu gewährleisten.
Static Control - Magenta - kompatibel - Karton - Tonerpatrone (Alternative zu: Lexmark 78C2UM0) - für Lexmark CX622de
Weitere Informationen:
Allgemein
Transportbreite
12.5 cm
Transporttiefe
9.5 cm
Transporthöhe
9 cm
Transportgewicht
280 g
Alternative zu
Lexmark 78C2UM0
Abmessungen (B x T x H)/Gewicht
250 g
Herstellergarantie
Service und Support
2 Jahre Garantie
Verschiedenes
Packungstyp
Karton
Verbrauchsmaterial
Farbe
Magenta
Drucktechnologie
Laser
Enthaltene Anz.
1er-Pack
Verbrauchsmaterialtyp
Tonerpatrone
Ergiebigkeit
Bis zu 7000 Seiten
Informationen zur Kompatibilität
Kompatibel mit
Lexmark CX622de
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 123,88*
  
Preis gilt ab 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 144,04*
€ 171,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 132,93*
€ 158,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 127,76*
€ 152,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 125,90*
€ 149,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 123,88*
€ 147,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.