Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Static Control Gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Static Control Gelb
Artikel-Nr.:
     C1002-8887989
Hersteller:
     Static Control Components
Herst.-Nr.:
     002-06-R782UY
EAN/GTIN:
     5056220464905
Suchbegriffe:
Lasertoner
Original-Toner
Toner
Toner Cartridge
Diese wiederaufbereitete Patrone liefert eine konsistente, mit OEM vergleichbare Druckleistung. Jede Patrone wurde strengen Tests unterzogen, um optimale Druckqualität und Leistung zu gewährleisten.
Static Control - Gelb - kompatibel - wiederaufbereitet - Tonerpatrone (Alternative zu: Lexmark 78C2UY0) - für Lexmark CX622ade, CX622de
Weitere Informationen:
Allgemein
Transportbreite
12.5 cm
Transporttiefe
9.5 cm
Transporthöhe
9 cm
Transportgewicht
280 g
Alternative zu
Lexmark 78C2UY0
Abmessungen (B x T x H)/Gewicht
250 g
Verschiedenes
Preistyp
Wiederaufbereitet
Verbrauchsmaterial
Farbe
Gelb
Drucktechnologie
Laser
Enthaltene Anz.
1er-Pack
Verbrauchsmaterialtyp
Tonerpatrone
Ergiebigkeit
Bis zu 7000 Seiten
Informationen zur Kompatibilität
Kompatibel mit
Lexmark CX622ade, CX622de
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 114,61*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 148,99*
€ 177,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 146,46*
€ 174,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 132,63*
€ 157,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 126,72*
€ 150,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 114,61*
€ 136,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.