Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Static Control Cyan


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Static Control Cyan
Artikel-Nr.:
     C1002-8887990
Hersteller:
     Static Control Components
Herst.-Nr.:
     002-06-R782XC
EAN/GTIN:
     5056220464844
Suchbegriffe:
Lasertoner
Original-Toner
Toner
Toner Cartridge
Diese wiederaufbereitete Patrone liefert eine konsistente, mit OEM vergleichbare Druckleistung. Jede Patrone wurde strengen Tests unterzogen, um optimale Druckqualität und Leistung zu gewährleisten.
Static Control - Cyan - kompatibel - Karton - wiederaufbereitet - Tonerpatrone (Alternative zu: Lexmark 78C2XC0) - für Lexmark CX625ade
Weitere Informationen:
Allgemein
Transportbreite
9.5 cm
Transporttiefe
12.5 cm
Transporthöhe
9 cm
Transportgewicht
280 g
Alternative zu
Lexmark 78C2XC0
Abmessungen (B x T x H)/Gewicht
250 g
Herstellergarantie
Service und Support
3 Jahre Garantie
Verschiedenes
Preistyp
Wiederaufbereitet
Packungstyp
Karton
Verbrauchsmaterial
Farbe
Cyan
Drucktechnologie
Laser
Enthaltene Anz.
1er-Pack
Verbrauchsmaterialtyp
Tonerpatrone
Ergiebigkeit
Bis zu 5000 Seiten
Informationen zur Kompatibilität
Kompatibel mit
Lexmark CX625ade
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 107,07*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 111,92*
€ 133,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 111,49*
€ 132,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 109,57*
€ 130,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 108,69*
€ 129,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 107,07*
€ 127,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.