| |
|
| Artikel-Nr.: C1002-8887995 Herst.-Nr.: 002-06-R822XM EAN/GTIN: 5056220465056 |
| |
|
| | |
| Entdecken Sie mit der Static Control Tonerkartusche eine Lösung für Ihre hohen Druckanforderungen. Diese Tonerkartusche mit hoher Kapazität wurde für die Anforderungen geschäftiger Büroumgebungen entwickelt und gewährleistet ein nahtloses Druckerlebnis mit einem Arbeitszyklus von bis zu 22.000 Seiten. Sie verspricht nicht nur eine lang anhaltende Leistung, sondern unterstützt auch Ihr Engagement für Nachhaltigkeit. Als wiederaufbereitetes Produkt reduziert sie den Abfall erheblich und schont die Ressourcen, was sie zu einer umweltfreundlichen Alternative zu herkömmlichen Patronen macht. Dank der fortschrittlichen Laserdrucktechnologie erleben Sie bei jedem Druck Klarheit und Konsistenz. Da sie mit bestimmten Modellen kompatibel ist, bietet sie eine zuverlässige und kostengünstige Option für Dokumente in professioneller Qualität. Static Control - Magenta - kompatibel - Karton - wiederaufbereitet - Tonerpatrone (Alternative zu: Lexmark 82K2XM0) - für Lexmark CS820de, CX825de, CX860de Weitere Informationen: Allgemein | Transportbreite | 38.5 cm | | Transporttiefe | 14 cm | | Transporthöhe | 12.2 cm | | Transportgewicht | 960 g | | Alternative zu | Lexmark 82K2XM0 | | Abmessungen (B x T x H)/Gewicht | 870 g | Herstellergarantie | Service und Support | 3 Jahre Garantie | Verschiedenes | Preistyp | Wiederaufbereitet | | Packungstyp | Karton | Verbrauchsmaterial | Farbe | Magenta | | Drucktechnologie | Laser | | Enthaltene Anz. | 1er-Pack | | Verbrauchsmaterialtyp | Tonerpatrone | | Ergiebigkeit | Bis zu 22000 Seiten | Informationen zur Kompatibilität | Kompatibel mit | Lexmark CS820de, CX825de, CX860de |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tonercartridge, Tonerkartusche, Tonerkassette, Tonermodul, Tonerpatrone, Lasertoner Lexmark, Toner Cartridge Lexmark, Toner Lexmark, Tonerkartusche Lexmark, Tonerkassette Lexmark, Wiederaufbereitete Toner, Wiederaufbereitete Tonerkartusche, lasertoner |
| | |
| |