Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 820-1898885 Herst.-Nr.: SDSSDH3-1T00-G26 EAN/GTIN: 0619659196394 |
| |
|
| | |
| Erstellen Sie mit der SanDisk Ultra M.2 NVMe 3D SSD ein System, das mit Ihnen Schritt hält. Egal, ob zum Aufrüsten oder beim Bau eines neuen PCs - diese leistungsstarke und dennoch kostengünstige SSD sorgt für blitzschnelle und latenzarme Leistung. Von der Musik- und Audioproduktion über Datenverarbeitung bis hin zu gelegentlichen Gaming-Abenden und darüber hinaus - durch die hohe Geschwindigkeit dieser internen SSD schaffen Sie mehr in kürzerer Zeit. Für ein Upgrade auf NVMe-Leistung der nächsten Generation gab es nie einen besseren Zeitpunkt. SanDisk Ultra 3D - SSD - 1 TB - intern - 2.5" (6.4 cm) - SATA 6Gb/s Weitere Informationen: Allgemein | Formfaktor | 2.5" (6.4 cm) | | Breite | 69.95 mm | | Tiefe | 100.5 mm | | Höhe | 7 mm | | Gerätetyp | Solid State Drive - intern | | Kapazität | 1 TB | | Merkmale | Stoßfest, nCache 2.0-Technologie, 3D NAND Technology, vibrationsbeständig | | Schnittstelle | SATA 6Gb/s | Herstellergarantie | Service und Support | Begrenzte Garantie - 5 Jahre | Umgebungsbedingungen | Min Betriebstemperatur | 0 °C | | Max. Betriebstemperatur | 70 °C | | Vibrationstoleranz (in Betrieb) | 5 gRMS @ 10-2000 Hz | | Vibrationstoleranz (nicht in Betrieb) | 4.9 gRMS @ 7-800 Hz | Leistung | Übertragungsrate Laufwerk | 600 MBps (extern) | | Interner Datendurchsatz | 560 MBps (lesen)/ 520 MBps (Schreiben) | | SSD-Leistung | 400 TB | Erweiterung und Konnektivität | Schnittstellen | 1 x SATA 6 Gb/s - 7-poliges Serial ATA | | Kompatibles Schaltfeld | 2.5" (6.4 cm) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Internes SSD, Internes Solid State Drive, Festplatte Laptop, Festplatte Notebook, Laptop Festplatte, Laptop Festplatten, Laptop HDD, Laptop Hard Drives, Notebook Festplatte, Notebook Festplatten, Notebook HDD, Notebook Hard Drives, SSD, SSD Festplatten, Solid State Disk, Solid State Drive, internal hard drives 1tb, internes ssd, festplatte laptop ssd |
| | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 820 | | | | | | pro Stück | € 6,90* | ab € 70,60* | € 73,27* | | | | | | | 2 Tage | | | | | pro Stück | € 2,90* | ab € 70,96* | € 73,64* | | | | | | | | | | pro Stück | € 6,78* | ab € 74,45* | € 77,27* | | | | | 2 Tage | | | | | pro Stück | € 4,90* | ab € 75,33* | € 78,18* | | | | | | | | | | pro Stück | € 3,50* | ab € 76,48* | € 79,38* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 820 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 820 | | Versand: Lager 820 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 820 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|