Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mushkin ELEMENT SSD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-8888427
Hersteller:
     Mushkin
Herst.-Nr.:
     MKNSSDEV4TB-D8
EAN/GTIN:
     0846651034564
Suchbegriffe:
Internes SSD
Internes Solid State Drive
M2 Festplatte
NVMe Festplatte
Mushkin ELEMENT - SSD - 4 TB - intern - M.2 2280 - PCIe 3.0 x4 (NVMe)
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
M.2 2280
Breite
22 mm
Tiefe
80 mm
Höhe
3.8 mm
Gewicht
7 g
Gerätetyp
Solid State Drive - intern
Kapazität
4 TB
Merkmale
Temperatursensor, stoßfest, aufrüstbare Firmware, Optimal Data Flow, 3D NAND Technology, SLC-Cache, NVM Express (NVMe) 1.3, NVM Express (NVMe) Deallocate Support, L1.2 Energiesparmodus, NVMe Security Erase Support, S.M.A.R.T.
Schnittstelle
PCIe 3.0 x4 (NVMe)
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 3 Jahre
Verschiedenes
Kennzeichnung
FCC, RoHS
Stromversorgung
Energieverbrauch
0.1 Watt (Leerlauf) ¦ 8 Watt (aktiv)
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
70 °C
Min. Lagertemperatur
-40 °C
Max. Lagertemperatur
85 °C
Leistung
Interner Datendurchsatz
2000 MBps (lesen)/ 1400 MBps (Schreiben)
Zuverlässigkeit
MTBF
1,000,000 Stunden
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
1 x PCI Express 3.0 x4 (NVMe) - M.2 Card
Kompatibles Schaltfeld
M.2 2280
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 214,16*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 246,92*
€ 293,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 244,92*
€ 291,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 237,23*
€ 282,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 234,94*
€ 279,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 214,16*
€ 254,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.