Produktinformationen: | | |
| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 643-590072 Herst.-Nr.: TS1TMTE250S EAN/GTIN: 0760557860075 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Transcend MTE250S - SSD - 1 TB - intern - M.2 2280 (doppelseitig) - PCIe 4.0 x4 (NVMe) Weitere Informationen: Allgemein | Formfaktor | M.2 2280 (doppelseitig) | ![](/p.gif) | Breite | 8 cm | ![](/p.gif) | Tiefe | 2.2 cm | ![](/p.gif) | Höhe | 0.377 cm | ![](/p.gif) | Gewicht | 10 g | ![](/p.gif) | Gerätetyp | Solid State Drive - intern | ![](/p.gif) | Kapazität | 1 TB | ![](/p.gif) | Merkmale | Advanced Garbage Collection, DRAM-Cache, LDPC Fehlerkorrektur, 3D NAND Technology, NVM Express (NVMe) 1.4, Thermomanagement, 8-Kanal-Controller, S.M.A.R.T. | ![](/p.gif) | Schnittstelle | PCIe 4.0 x4 (NVMe) | Herstellergarantie | Service und Support | Begrenzte Garantie - 5 Jahre | Verschiedenes | Kennzeichnung | BSMI, FCC, KC, RCM, UKCA | Leistung | Interner Datendurchsatz | 7200 MBps (lesen)/ 6200 MBps (Schreiben) | ![](/p.gif) | 4 KB Random Read | 530000 IOPS | ![](/p.gif) | 4 KB Random Write | 420000 IOPS | ![](/p.gif) | Laufwerkaufzeichnungen pro Tag | 0.43 | Zuverlässigkeit | MTBF | 3,000,000 Stunden | Erweiterung und Konnektivität | Schnittstellen | 1 x PCI Express 4.0 x4 (NVMe) - M.2 Key M | ![](/p.gif) | Kompatibles Schaltfeld | M.2 2280 (doppelseitig) | Software & Systemanforderungen | Software inbegriffen | Transcend SSD Scope | ![](/p.gif) | Erforderliches Betriebssystem | Linux Kernel 2.6.31 oder höher, Microsoft Windows 7 oder höher |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (11) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Einheit | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 643 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | pro Stück | € 4,50* | ab € 79,43* | € 99,76* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 3 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | pro Stück | € 8,00* | ab € 79,53* | € 99,87* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | pro Stück | € 3,50* | ab € 83,39* | € 104,66* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 2 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | pro Stück | Frei Haus | ab € 87,72* | € 110,19* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | pro Stück | € 6,78* | ab € 89,90* | € 112,96* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 643 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 643 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 643 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,50* | ![](/p.gif) | ab € 600,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 643 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|