| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C1002-8889260 Herst.-Nr.: 002-04-RXV49MWB EAN/GTIN: 5056220453435 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Static Control - Magenta - kompatibel - Box - wiederaufbereitet - Tonerpatrone (Alternative zu: Canon C-EXV49M) - für Canon imageRUNNER ADVANCE C3320, C3320i, C3325i, C3330i Weitere Informationen: Allgemein | Alternative zu | Canon C-EXV49M | ![](/p.gif) | Abmessungen (B x T x H)/Gewicht | 840 g | Herstellergarantie | Service und Support | 3 Jahre ab Produktionsdatum | Verschiedenes | Preistyp | Wiederaufbereitet | ![](/p.gif) | Packungstyp | Box | Verbrauchsmaterial | Farbe | Magenta | ![](/p.gif) | Drucktechnologie | Laser | ![](/p.gif) | Enthaltene Anz. | 1er-Pack | ![](/p.gif) | Verbrauchsmaterialtyp | Tonerpatrone | ![](/p.gif) | Ergiebigkeit | Bis zu 19000 Seiten | Informationen zur Kompatibilität | Kompatibel mit | Canon imageRUNNER ADVANCE C3320, C3320i, C3325i, C3330i |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Tonercartridge, Tonerkartusche, Tonerkassette, Tonermodul, Tonerpatrone, Lasertoner Canon, Toner Cartridge Canon, Toner für Canon, Tonerkartusche Canon, Tonerkassette Canon, Wiederaufbereitete Toner, Wiederaufbereitete Tonerkartusche, lasertoner magenta, lasertoner |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |