Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Seiko Edito KSM347R


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-8889741
Hersteller:
     Seiko
Herst.-Nr.:
     22410091
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Belegdrucker
Bon-Drucker
Bondrucker
Kassen-Drucker
Die perfekte Lösung für Ihre individuellen Bedürfnisse. Schnell, zuverlässig und variabel: Das sind die Kernaussagen, die diese hochwertig gefertigten Kioskdrucker definieren. Ein Presenter-Modell mit Presenter-Steuermodul und ein Presenter/Retractor-Modell mit interner Druckfunktion vervollständigen diese fortschrittliche Druckerserie. Zur einfachen Einrichtung und Steuerung des Druckers wird eine ausgefeilte Firmware mitgeliefert. Viele interne Schriften sind bereits eingebettet, weitere Schriften können für Zeichengrößen von 6x8 bis 64x64 Punkten heruntergeladen werden. Der Drucker kann mit Papierbreiten von 58 mm bis 83 mm arbeiten. Eine beleuchtete Papierausgabe zeigt die Verfügbarkeit eines Tickets sehr deutlich an. All diese Funktionen bieten Ihnen eine große Flexibilität für eine Reihe von Anwendungen.
Seiko Edito KSM347R - Belegdrucker - Thermozeile - Roll (8,3 cm) - 200 dpi - bis zu 200 mm/Sek. - USB 2.0, RS232 - Cutter
Weitere Informationen:
Allgemein
Druckertyp
Belegdrucker - Thermozeile - monochrom
Drucker
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Max. Auflösung (S/W)
200 dpi
Druckersprache
EPSON ESC/POS
Druckgeschwindigkeit
Bis zu 200 mm/Sek - max. Geschwindigkeit
Eingebaute Geräte
Presenter, Retraktor
Schnittstelle
USB 2.0, RS232
Cutter
Ja
RAM
RAM Installiert (Max.)
8 KB
Medienhandhabung
Mediengrößen
Rolle (5,8 - 8,3 cm)
Maximaler äußerer Rollendurchmesser
200 mm
Max. Druckbreite
80 mm
Max. Mediengröße (angepasst)
83 mm
Rollenkerndurchmesser
25 mm
Minimale Mediengröße (Angepasst)
58 mm
Max. Mediengröße
Roll (8,3 cm)
Vorlageneinzug für Medien
1 x manuell - 1 Rolle - Roll (8,3 cm)
Netzwerk
Netzwerk
Druckserver
Verschiedenes
Kennzeichnung
EN 61000-3-2:2006+A1:2009+A2:2009, RoHS 2011/65/EU, EN 55024:2010, EN 55022:2010 Class A, EN 60950-1:2006+A11:2009+A1:2010+A12:2011+AC:2013, EMC 2014/30/EU, LVD 2014/35/EU
Software / Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem
Linux, Microsoft Windows 7 oder höher
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
-20 °C
Max. Betriebstemperatur
70 °C
Flash-Speicher
Flash-Speicher
512 KB
Abmessungen und Gewicht
Breite
12.8 cm
Tiefe
19.2 cm
Höhe
10.35 cm
Gewicht
1.645 kg
Erweiterung/Konnektivität
Verbindungen
1 x USB 2.0 ¦ 1 x RS-232
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 469,69*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 531,72*
€ 632,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 524,92*
€ 624,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 517,80*
€ 616,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 509,81*
€ 606,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 469,69*
€ 558,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.