| |
|
| Artikel-Nr.: C1002-8890161 Herst.-Nr.: 002-04-ST09M EAN/GTIN: 5056220468101 |
| |
|
| | |
| Diese kompatible Ersatzpatrone liefert eine konsistente, mit OEM vergleichbare Druckleistung. Jede Patrone wurde durch strenge Qualitätstests qualifiziert, um eine optimale Druckqualität zu gewährleisten. Wie bei allen Produkten von Static Control wurde während des gesamten Entwicklungs- und Herstellungsprozesses sorgfältig auf den Schutz des geistigen Eigentums geachtet. Static Control - Magenta - kompatibel - Tonerpatrone (Alternative zu: Canon T09) - für Canon i-SENSYS X C1127i, X C1127iF, X C1127P Weitere Informationen: Allgemein | Alternative zu | Canon T09 | | Abmessungen (B x T x H)/Gewicht | 11 cm x 32 cm x 11 cm / 830 g | Herstellergarantie | Service und Support | 3 Jahre ab Produktionsdatum | Verschiedenes | Kennzeichnung | ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 | Verbrauchsmaterial | Farbe | Magenta | | Drucktechnologie | Laser | | Enthaltene Anz. | 1er-Pack | | Verbrauchsmaterialtyp | Tonerpatrone | | Ergiebigkeit | Bis zu 5900 Seiten | Informationen zur Kompatibilität | Kompatibel mit | Canon i-SENSYS X C1127i, X C1127iF, X C1127P |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tonercartridge, Tonerkartusche, Tonerkassette, Tonermodul, Tonerpatrone, Lasertoner für Brother, Toner Cartridge für Brother, Toner für Brother, Tonerkartusche für Brother, Tonerkassette für Brother, Lasertoner Canon, Toner Cartridge Canon, Toner für Canon, Tonerkartusche Canon, Tonerkassette Canon, lasertoner für brother |
| | |
| |