Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

InFocus LightPro Advanced LCD Series IN1029


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-8892133
Hersteller:
     Infocus
Herst.-Nr.:
     IN1029
EAN/GTIN:
     0850031865129
Suchbegriffe:
LCD-Projektor
lcd-projektor
Fortgeschrittene. LCD. Projektion. Zum ersten Mal seit über einem Jahrzehnt stellt InFocus seinen neuesten LCD-Projektor vor. Natürlich hat sich viel verändert, seit InFocus vor über 25 Jahren den ersten LCD-Projektor auf den Markt gebracht hat, aber das Engagement für qualitativ hochwertige Produkte und die Bereitstellung modernster Technologien hat sich nicht geändert. Neben anderen Lampen-, LED- und Lasermodellen bietet diese neue, erschwingliche und helle LCD-Serie: bis zu 4800 Lumen, ein Kontrastverhältnis von 50000:1, Signaleingänge bis zu 3840 x 2160 (4K) @ 30Hz und ein Gewicht von nur 3,3 kg - damit ist es unglaublich einfach, ihn zu Hause, im Büro oder überall hin mitzunehmen!
InFocus LightPro Advanced LCD Series IN1029 - LCD-Projektor - 4200 lm - WUXGA (1920 x 1200) - 16:10 - 1080p - LAN
Weitere Informationen:
Allgemein
Netzwerk
Ethernet
Gerätetyp
LCD-Projektor - 1080p
Integrierte Peripheriegeräte
Lautsprecher
Verschiedenes
Sicherheitsmerkmale
Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich), Sicherheitsleiste, Tastenfeldsperre
Enthaltene Kabel
1 x VGA-Kabel
Zubehör im Lieferumfang
Drahtlosfernbedienung
Kennzeichnung
NOM, CB, CCC, PSB, FCC, WEEE, cTUVus, CECP, CEL, EAC, China RoHS, BIS, HDCP 1.4, EU RoHS, UKCA
Schlosstyp zur Diebstahlsicherung
Kensington Slot
Stromversorgung
Erforderliche Netzspannung
Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
Leistungsaufnahme im Betrieb
150 Watt
Stromverbrauch im Standby-Modus
0.5 Watt
Spannungsquelle
AC
Umgebungsbedingungen
Geräuschentwicklung
32 dB
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
20 - 80%
Schallemission (Sparmodus)
26 dB
Videoeingang
Digital-Video-Format
AVI
LAN- und Wireless Image-Übertragungsprotokolle
Verdrahtetes LAN
Videoschnittstellen
VGA, HDMI, composite video, USB
Maße und Gewicht
Breite
34.5 cm
Tiefe
26.1 cm
Höhe
9.9 cm
Gewicht
3.3 kg
Lautsprecher
Typ
Integriert
Soundmodus
Mono
Lautsprecher
1 x Misch-Kanal
Ausgangsleistung/Kanal
16 Watt
Objektiv
Blendenöffnung
F/1.6-1.76
Zoomfaktor
1.2x
Vertikale Keystone-Korrektur
-30 / +30
Horizontale Keystone-Korrektur
-30 / +30
Zoomtyp
Manuell
Fokustyp
Manuell
Keystone-Korrekturrichtung
Horizontal, vertikal
Projektor
Max. Bildwiederholungsrate (V x H)
85 Hz x 100 kHz
Besonderheiten
Wiedergabe von JPEG-Fotos, 3LCD Technologie, Auto Vertical Keystone, PJlink, BMP-Fotowiedergabe, Crestron RoomView, PDF-Dateisupport, AMX Device Discovery, Wiedergabe von PNG-Fotos, TIFF-Fotowiedergabe, GIF-Fotowiedergabe, Auto Horizontal Keystone
Helligkeit
4200 lm
Kontrastverhältnis
50000:1
Lampentyp
UHP
Projektionsdistanz
0.87 m - 10.74 m
Auflösung
WUXGA - WUXGA (1920 x 1200) (unkomprimiert)/ 3840 x 2160 (Größe angepasst)
Digitaler Zoomfaktor
4x
Gleichmäßigkeit
85 %
Projektionsdistanz-Verhältnis
1.37 - 1.65:1
Lampenlebensdauer
Bis zu 20000 Stunde(n)
Natives Seitenverhältnis
16:10
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
2 x HDMI - 19-poliger HDMI Typ A ¦ 1 x VGA-Eingang - 15-polige HD D-Sub (HD-15) ¦ 1 x Composite-Video-Eingang - RCA ¦ 1 x seriell RS-232 - D-Sub (DB-9), 9-polig (Verwaltung) ¦ 1 x USB 2.0 - 4-poliger USB Typ B (Verwaltung) ¦ 1 x VGA-Output - 15-polige HD D-Sub (HD-15) ¦ 1 x USB 2.0 - 4-poliger USB Typ B ¦ 1 x Audio Line-In - mini-phone stereo 3.5 mm ¦ 1 x Audio Line-In - RCA x 2 ¦ 1 x Audio Line-Out - mini-phone stereo 3.5 mm ¦ 1 x Netzwerk - RJ-45 ¦ 1 x USB - 4-polig USB Typ A
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 729,33*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 806,02*
€ 959,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 792,98*
€ 943,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 779,35*
€ 927,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 760,94*
€ 905,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 729,33*
€ 867,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.